省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
ケーブルなし
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)1.5
引張強度組立部固定:98N/15s
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)リン青銅
ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29
耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具)黄銅
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
サイズM12
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464
サイズM12
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)3
保護等級IP67
曲げ角度左右45度/40万回以上
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)40以下
ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG
引張強度(N)50/1分以上
耐油性85℃±2℃、4時間
挿抜耐久200回以上
仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース
長さ(m)5
ケーブル長(m)5
接続M12 4-Pin
保護等級IP67
コネクタ【ジェンダー】メス
アクセサリタイプConnector
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)2.5
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)40以下
保存温度範囲(℃)-25~+70
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード
方向直線
接続4ピンM12コネクタ
インターフェースIO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプダブルエンドコードセット
併用可能製品IO-Linkコネクタ
ジェンダー【コネクタ】オス
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
サイズM12
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
仕様片側
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~75
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4
保護等級IP67
色(本体)灰
適合電線範囲 AWG(#)20
リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 メス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 250 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = M12ハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Max = +85℃M12背面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 0.8mmケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Circular connectors M12併用可能製品 = M12プッシュプルコネクタ長さ = 14.8mmコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = ケーブルマウント
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
コネクタ両側コネクタ
金メッキ(μm)-
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。
センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。
ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-25~90
定格電流(A)4
保護等級IP67
適合電線範囲 AWG(#)18
関連キーワード