省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
ケーブルなし
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464
サイズM12
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)3
保護等級IP67
曲げ角度左右45度/40万回以上
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)40以下
ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG
引張強度(N)50/1分以上
耐油性85℃±2℃、4時間
挿抜耐久200回以上
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)1.5
引張強度組立部固定:98N/15s
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)リン青銅
ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29
耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具)黄銅
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプM12ケーブルセット
併用可能製品液体レベルセンサ
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
仕様片側
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~75
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4
保護等級IP67
色(本体)灰
適合電線範囲 AWG(#)20
ケーブル長(m)0.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = M12ポール形式 = 5PM12背面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム
材質(シェルベース)ブラス、(シェルめっき)ニッケル
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC60529)
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)
挿抜耐久(回)200
表面処理(コンタクト)金めっき
表面処理(固定具)銅合金
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)
材質(固定具)黄銅
挿抜耐久(回)200以上
M12コネクター(4極)
用途KP15用M12コネクタケーブル
導体断面積(mm2)0.34
シース外径(Φmm)4.7
CAN用、90°、ポリアミド
型番2902322
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
82日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:M12コネクタ●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01●コード番号:240-5352
アズワン品番65-7270-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
材質(ケーブル)PVC
ケーブル引出方向L形
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード
方向直線
接続4ピンM12コネクタ
インターフェースIO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプダブルエンドコードセット
併用可能製品IO-Linkコネクタ
ジェンダー【コネクタ】オス
接続4ピンM12コネクタ
インターフェースIO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
ケーブル長(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
タイプオス
適合電線サイズAWG24-20/0.25-0.52SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
用途JSXF sereies オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
仕様接続タイプ = M12併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタ
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
スプリッターはY型の分岐コネクタです。
信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。
2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
形状Y形
全長(mm)51
使用温度範囲(℃)-20~105
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4P-4 Total
保護等級IP67
材質ケーブルジャケット:TPU、コネクター本体:TPU、コンタクト:Brass、カップリングナット:Nickel-plated Brass、 嵌合部メッキ:ゴールド
色グレー
タイプキー溝:Single
極数5
使用温度範囲(℃)-25 to +80
電流(A)コンタクトあたりの最大値 4.0
ケーブル長(m)10
正味質量(g)141
カップリングThreaded
コネクタ端A:Micro-Change (M12)、端B:Pigtail
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
最大電圧(V)60
ケーブル径(Φmm)5.5
ケーブル種類UL 21215
実装タイプStraight to Pigtail
ケーブルサイズ(AWG)22
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
コンタクト形状メス・オス兼用
仕様両側
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~75
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4
保護等級IP67
色(本体)灰
特性耐油性/難燃性/可動性
適合電線範囲 AWG(#)20
定格電圧DC 250V
定格電圧(V)300
定格電流(A)4
材質(絶縁体)耐熱PVC
保護等級IP67/IP68
耐熱温度(℃)105
接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下
挿抜耐久100回以上
使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃
絶縁抵抗100MΩ以上
断面積(mm2)0.5
材質(導体)裸軟銅線
仕様アダプター ケーブル 長さ:- ポート数:2 製品群:-
アズワン品番65-1601-86
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
取付方式ねじ取り付け
出力方式アナログ
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
コネクタ両側コネクタ
金メッキ(μm)-
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ