1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウイット
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
ねじの呼び1/2
山数12
寸法S(mm)19
表面処理クロメート
ねじ山種類ウィット
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。
材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)
ねじ径W3/8-M10
全長(mm)70
対辺(mm)14
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト20mm(首下20mm ネジ長さ14mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
材質ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)5
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください
材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)
表面処理表面焼き入れ
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
5年生 電磁石の性質
200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。
流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
最大締め付けトルク300N・mのハイパワー
自動シャットダウン機能(ABR):ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き)
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
差込角(sq.)12.7
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×246×72
打撃数(min-1[回/分])0~3300
回転数(min-1[回/分])0~2400
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください
材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)
表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)
熱処理完全焼き入れ
関連キーワード
1
2
次へ