材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理三価ホワイト
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
用途自動車用ホイールナット
材質スチール
形状座面:60°テーパー
全長(mm)31
ピッチ(mm)1.5
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
ねじ径(Φmm)14
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質SUS310S
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
ピッチ(mm)1.5
寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8
寸法e(mm)6.86
寸法s(mm)6.095
寸法dz(mm)9
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM14
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
材質S45C
ねじピッチ1.5
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ