寸法D(mm)45
エスコ品番EA637GP-16
材質焼入鋼
厚さ(mm)6
寸法H(mm)6
外径(Φmm)45
寸法D1(mm)17
適合ねじM16
1個
¥285
税込¥314
欠品中
エスコ品番EA949LX-1116
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30
エスコ品番EA637GR-16
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.3
寸法H(mm)5.3
外径(Φmm)30
寸法D1(mm)17
適合ねじM16
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥320
税込¥352
欠品中
1袋(10個)
¥210
税込¥231
当日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
エスコ品番EA949WG-16
材質鉄(ユニクロメッキ)
サイズM16
種類スプリングワッシャー
1袋入数(個)5
表面処理ユニクローム
1袋(5個)
¥475
税込¥523
欠品中
エスコ品番EA949SF-16
1パック(5個)
¥230
税込¥253
当日出荷
アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN
試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
1個
¥279
税込¥307
欠品中
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30
エスコ品番EA637GS-16
材質焼入鋼
厚さ(mm)6.2
寸法H(mm)6.2
外径(Φmm)30
寸法D1(mm)19
適合ねじM16
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:19.0、D:44、H:7
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
外径(Φmm)24
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-16
厚さ(mm)1.5
ボルトM16
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
1個
¥910
税込¥1,001
欠品中
エスコ品番EA949AH-116
材質ステンレス
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)9
寸法(mm)80×80
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ボルト径M16
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
Zマークの角座金W9.0x80およびM16ナットと同様の用途で使用する座金です。専用の締め付け工具のギヤビットM16・M12兼用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます。座金を横架材内で納めての施工も可能です
材質ギヤ角座金105x80(JIS G 3101 相当) ギヤナットM16Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)38.4kN、(ひのき類)33.28kN、(すぎ類)25.43kN
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
U字フック(大)専用座金
材質スチールSS400
表面処理三価メッキ
1枚
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ