2,428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格M16X1.5 部品名称チヨウアツベンネジドメ M16X1.5 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.65MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.65MB) 図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.4、MS2202 調圧装置部品_No.44、SSA-F600I 調圧弁部品_No.3、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.19、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.2、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.17、VSM100-11 分水器部品_No.5、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.17、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.27、SSA-V1000 調圧弁部品_No.4、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、MS1703 調圧装置部品_No.44、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.53、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.5など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷



BIGM(丸山製作所)ロクカクナット M16XP1.5
備考M16XP1.5 規格M16X1.52シユ 部品名称ロクカクナツト M16XP1.5 関連資料展開図1(1.52MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.47MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.5MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.47MB) 展開図13(1.46MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.55MB) 展開図23(1.41MB) 展開図24(1.55MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.28、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.30、SSA-V602C HST部品_No.8、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.30、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.30、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.30、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、SSA-アルフア605V HST部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.30、BSA-600LDMQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.30、SSA-V602C-DX HST部品_No.8、BSA-600LDEQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.32、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.22、SSA-アルフア605MA HST部品_No.8、MJI-310 ステアリング部品_No.33、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.8、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.22、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.8、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.50
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M16X1.5
規格M16X1.53シユ 部品名称6カクナツト M16X1.5 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.14MB) 図解NoBSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1550L-22DUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.18、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.36など
1個
379 税込417
7日以内出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-67
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-25
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷



1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷


誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途酸素ゲージ用 トラスコ品番778-3582 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズM16×1.5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B 材質真鍮(メッキ仕上) 全長(mm)58 質量(g)160 対象ガス可燃性ガス ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ガスゲージ用 トラスコ品番778-3671 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズM16×1.5左 品名燃料ガス用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,830 税込5,313
当日出荷

1個
5,470 税込6,017
8日以内出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
5,470 税込6,017
8日以内出荷

ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 トラスコ品番683-9288 材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)300 使用流体作動油 相手側取付サイズM16×1.5オネジ 最小破壊圧力(MPa)600
1個
44,980 税込49,478
34日以内出荷

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番251-7591 材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート 接続部のサイズM16×1.5右袋ナット 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)1 適合流体酸素
1個
799 税込879
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●シャンク四角部(mm):10●下穴径(mm):14.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:48mm●シャンク四角部の長さ:13mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-1720 アズワン品番67-5584-01
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 1.5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●シャンク四角部(mm):10●下穴径(mm):14.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:48mm●シャンク四角部の長さ:13mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-1804 アズワン品番67-5584-02
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール
仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 6300kg全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 1800N全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -30℃接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別半ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)