383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-0183 アズワン品番67-5584-04
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-7600 アズワン品番67-5584-03
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

備考M18X1.5 規格M18X1.52シユH17 部品名称ミゾツキナツト M18X1.5 トクシユ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoSSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.40、SSA-α1003-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-C610 フロントアクスル部品_No.42、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.35、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.49、SSA-F616M フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.40、MJI-310 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.12、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.34、SSA-α602 フロントアクスル分解部品_No.40、SSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.50、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル分解部品_No.49、SSA-F616VT フロントアクスル分解部品_No.37など
1個
529 税込582
7日以内出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.71 ねじ寸法M24 適合工具プーラー品番:18-3
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.6 ねじ寸法M18 適合工具プーラー品番:18-3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
63日以内出荷

BIGM(丸山製作所)UナットM18X1.5
部品名称UナツトM18X1.5 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.06MB) 図解NoSSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.55、SSA-α1004 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α603-1 リヤアクスル分解部品_No.5、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α1004MA フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α1002ST リヤアクスル分解部品_No.48、SSA-α1004MA リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-V600C-1 フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-α1002ST フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-α1001S フロントアクスル部品_No.48、SSA-α1001ST フロントアクスル部品_No.48、SSA-α604MA リヤアクスル分解部品_No.5、SSA-α601 台車(フロントアクスル)部品_No.48、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.48、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.46など
1個
1,788 税込1,967
7日以内出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.58 ねじ寸法M16 適合工具プーラー品番:18-3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.64 ねじ寸法M20 適合工具プーラー品番:18-3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.64 ねじ寸法M22 適合工具プーラー品番:18-3
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.55 ねじ寸法M14 適合工具プーラー品番:18-3
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷





規格M18X1.53シユ 部品名称6カクナツト M18X1.5 3シユ 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 図解NoSSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.30、SSA-α500 ステアリング部品_No.14、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.30、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.14、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.14
1個
315 税込347
7日以内出荷

備考M18X1.5 規格M18X1.53シユ 部品名称6カクナット M18X1.5 3シユ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.29MB) 図解NoSSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.47、BSA-3000C,BSA-3000C-W アクスル部品_No.13
1個
315 税込347
7日以内出荷

1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷


規格M18X1.51シユタカ 部品名称ミゾツキ6カクナツト M18X1.5 1シユ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.89MB) 図解NoスプレーヤP-2型 フレーム部品_No.20、P-3BN フレーム部品_No.20、CSD-600NR ブレーキ部品_No.37
1個
419 税込461
7日以内出荷

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M18x1.5 メス●内径:18mm●動定格荷重:19.5kN●静定格荷重:40.8kN●全体長さ:92mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2473 アズワン品番65-7967-46
1個
11,980 税込13,178
欠品中

プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 4
仕様●接続サイズ:M18x1.5 メス●内径:18mm●動定格荷重:11kN●静定格荷重:5.7kN●全体長さ:94mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0132 アズワン品番65-7911-98
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

。メスロッド - エンド 18 mm ボア、M18 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M18x1.5 メス●内径:18mm●動定格荷重:19.5kN●静定格荷重:40.8kN●全体長さ:92mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2483 アズワン品番65-7968-39
1個
11,980 税込13,178
欠品中

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)


一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)ほか
204 税込224
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1組
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1組
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)