カテゴリ
- 物流用品(1,057)
- 農業機械(635)
- 測定用品(146)
- 制御機器(140)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 機構部品(94)
- メカニカル部品(65)
- 家電(49)
- パソコン/周辺機器(46)
- バイク部品(31)
- 測定関連サービス(27)
- 科学研究・開発用品(27)
- 自動車補修部品(25)
- 切削工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 安全標識(21)
- 電気材料(16)
- 作業工具(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 学童・教育用品(12)
- 作業服(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 電動工具(8)
- バッテリー・電装(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- 空圧工具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(1,054)
- BIGM(丸山製作所)(626)
- SMC(124)
- SUS(エスユーエス)(97)
- omron(オムロン)(29)
- 昭和測器(22)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(18)
- 東尾メック(18)
- 小野測器(15)
- RS PRO(14)
- エスコ(11)
- リオン(11)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- ナリカ(10)
- Apacer(10)
- アズワン(9)
- 三ツ星ベルト(8)
- testo(テストー)(8)
- ブランドをもっと見る
「m2-s/s」の検索結果

片サドルPRO ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
片サドルPRO(VVFケーブル用)
JAPPY(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2
ARCHISS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷縦置きで机が広々。オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。セット内容スタンド本体、六角レンチ材質アルミ合金、シリコンゴム適合サイズ(目安)10~16インチノートパソコン保証期間6か月
標準外径用パイテープ ステンレス製
PiTape¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
マウントベース(粘着テープなし)
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781袋(500個)当日出荷束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS色白使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
増おもり分銅 (M2級)
大正天びん製作所¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
THECUT¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
高反発スプリングマットレス
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ボンネルコイルと高反発ウレタンで全面をサポート、布団乾燥機用の吸入口つき。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用。表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。布団乾燥機の吸入口付き。布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ。用途マットレスとして。ボンネルコイル 高反発 高弾性 布団乾燥機対応 厚み20cm スプリングマットレス 高反発マットレス ベッドマット 固め 硬め厚さ(cm)20反発度高反発材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)材質(側地)ポリエステル100%
ポケットコイル マットレス 厚み20cm
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス。厚さ20cmマットレス。床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング。周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様。側面は通気の良いメッシュ生地。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクト色ホワイト/グレー材質(裏地)不織布材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)材質(側地)ポリエステル100%
ヒートシンク
Thermal Grizzly¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷最適化されたヒートシンク形状により優れた冷却性能を実現しました。 柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現した高性能サーマルパッドを採用し、SSDを上下から挟み込み効率よくヒートシンクに熱を伝えます。 2個のパーツを組合わせるだけの簡単な取付を実現しました。色黒(黒アルマイト処理)内容ヒートシンク本体、底面固定金具、サーマルパッド(1mm厚/0.5mm厚 各1枚)、日本語取扱説明書パッド寸法(mm)サーマルパッド(上側):約20×65×1、(下側):約20×65×0.5熱伝導率(W/mk)8.0W/m・Kサイズ(mm)●約24×75×10 (M.2 SSD組込み時)●ヒートシンク本体:約21.5×75×4●底面固定金具:約24×75×10素材アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ボンネルコイル マットレス 厚み15cm
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷スプリングマットレスのエントリーモデル。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。厚さ15cmのコンパクトなマットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクト材質表地:ポリエステル100%、中材:コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)、裏地:不織布
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100色ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSDディスプレイ台
NBROS JAPAN¥1,900税込¥2,0901個6日以内出荷PCパーツを愛する方々に向けたM.2 SSDのための専用ディスプレイ台です。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても使えます。 2280規格(縦22mm×横80mm)に対応しています。 ヒートシンク付モデルにも対応しています。 底面には滑り止めゴム足付属で、安定した設置が可能です。 質実剛健の造りで、剛性の高いスチールを採用し、末永く使えます。付属品取付ネジ一式、ゴム足、取扱説明書仕様処理:黒色塗装材質鉄質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約85×約100×約95
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ
神保電器¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格消費電力(W)4以下定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M2級(3級)
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M2級(3級)校正証明書JCSS校正![2m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-20 [2.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355376-260114-02.jpg)
2m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-20 [2.0m /S端子⇔S端子]
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷S端子ビデオケーブル。従来の黄色いピンケーブルでの接続に比べてくっきり鮮明な画像になります!。S端子ケーブルは、一本のケーブルで、映像を輝度信号(明るさ)と色差信号(色合い)を別々に伝送できます。RCAピンケーブル(コンポジット信号)に比べて、鮮明な画像を楽しめます。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。75Ω同軸。無鉛はんだ使用仕様片側:S端子プラグ×1、片側:S端子プラグ×1長さ(m)2![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355769-260114-02.jpg)
2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m]
フジパーツ¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)2
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥219,800~税込¥241,780~1個23日以内出荷から103日以内出荷EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S20 [2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355726-260114-02.jpg)
2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S20 [2.0m]
フジパーツ¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1色黒長さ(m)2
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
デジタル風速計 コンパクト
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色赤センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)黒ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1袋(1000本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
...


























![2m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-20 [2.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355376-260114-02.jpg)
![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355769-260114-02.jpg)




![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S20 [2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355726-260114-02.jpg)