材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質黄銅
形状ロックナット
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-67
入数20
ナット径M3×0.5
1パック(20個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
RoHS指令(10物質対応)対応
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2394
質量(kg)1.08
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12.5
特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1巻(20m)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2391
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)10.5
特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1巻(20m)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル細目
呼び圧力3.5MPa
仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)
取付通し穴
ストローク標準ストローク
リード線取出方法グロメット
取付支持形式基本形
クッションなし
スイッチ無接点オートスイッチ
使用ピストン速度(mm/s)8~100
作動方式複動/片ロッド形
ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)
負荷電圧(V)DC24/5/12
使用流体油圧作動油
リード線(m)5
最高許容圧力(MPa)3.5
最低動作圧力(MPa)0.3
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
配線(出力)3線(PNP)
ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm
適合負荷IC回路、リレーPLC
スイッチ特性耐水性向上品(2色表示)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)
ロッド先端ねじ(M) おねじ
オートスイッチ種類M9PAV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
作動方式複動・片ロッド
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般
仕上処理完全焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト-
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性(暗く、せまいところを好む習性)を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)20個入。たくさん置ける最大約60畳分(用法用量10m2(6畳)あたり2~4個)。薄さわずか1cm!効果1年。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)
区分防除用医薬部外品
シリーズコンバット
有効期間1年間
利用場所屋内※台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(20個)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ホワイト
薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。軽くて薄いワイド型です。薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
外径d(Φmm)【軸】40
リード(mm)10
トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5
ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.4
基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200
基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)10
予圧力(N)2600
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ