ねじの呼び寸法M20
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
厚さ(mm)12
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)27
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)27
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
タイプ六角ナット
シリーズ713
素材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドサイズM20 x 1.5
併用可能製品M12コネクタ
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
材質鉄
ねじピッチ1.5
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
備考M20X1.5
規格M20X1.53シユ
部品名称6カクナットM20X1.5
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoBSM-1070SLT ターンブーム部品_No.37、SSA-E500DX ステアリング部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.43、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.9、MS550RC-2K ホース巻取機部品_No.37、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.14、SSA-E541DX フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.43、BSA-420JEW ステアリング部品_No.43、BSA-411S ステアリングリンケージ部品_No.14など
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-67
入数20
ナット径M3×0.5
1パック(20個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-81
頭部平頭
入数20
ナット径M3×0.5
1パック(20個)
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.64
ねじ寸法M20
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
規格M12X1.5
部品名称6カクナツト M12X1.5
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.8MB)
図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.7、MJI300 1997ネン リヤアクスル部品_No.33、SSA-G550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-S501 リヤアクスル部品_No.27、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.32、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、MX-502 リヤアクスル部品_No.29、SSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.21、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、SSA-α510-110 クラッチ部品_No.6、MX-501 リヤアクスル部品_No.20、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.27、SSA-S500 リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.19
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
RS Pro 六角ナット、 M20x1.5 RS Pro の六角ナット製品を、多様な M8 及び M12 コネクタと併用します。 特長と利点: この RS Pro 六角ナットは、部品として使用することができます M12 コネクタに対応します ニッケルめっき黄銅ナットは耐腐食性があるため、過酷な環境での使用に最適です ねじ: M20 x 1.5 レンチ寸法 :24 mm RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = 六角ナット併用可能製品 = 固定ねじ M20x1.5材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
材質鉄
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
仕様この材料はDINにはありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M20色 = グレー保護等級 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
仕様この材料はDINにはありません
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥750
税込¥825
当日出荷
厚さt(mm)1.5
材質樹脂
色グレー
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に
二面幅(mm)32
厚さ(mm)13.5
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
入数8個
ねじサイズM10
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ