一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質ステンレス
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)
頭部形状六角穴付きボタン
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプフレキシブルなローラーアイボルト
併用可能製品Guardian Lineロープスイッチ
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
ご要望の多いM1.5-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番552-5156
セット内容M1.5-6665NG1台、M1.5-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ5連結
奥行(mm)604
間口(mm)8800
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1806
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×604×1806
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)8800
棚板内寸・間口(mm)1716
1組
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理
表面処理白色アルマイト
ねじ規格JIS B0205
ねじ精度(JIS)6g
強度JIS B1057 AL6
ご要望の多いM1.5-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番552-5155
セット内容M1.5-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
タイプ単体型5台
奥行(mm)604
間口(mm)1760
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1806
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×604×1806
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1760
棚板内寸・間口(mm)1716
1組
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T12
W30
H20.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)10.2
H255
H133.5
寸法D(mm)(h9)25
MM20×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。
色ライトベージュ
材質(頭)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。
締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。
耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート
強度A2-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/生地
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
強度A2-90
表面処理パシペート
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B21
HM10×1.5
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F9
D15
C11
E24
GM12×1.75
JM6×1-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
最高温度(℃)250
材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ