カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 農業機械(45)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22-a4」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-A4 EATON(イートン)

    M22-A4

    EATON(イートン)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)

    セレクタスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    7,398税込8,138特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Eaton ジョイスティック EATON(イートン)

    Eaton ジョイスティック

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    保護等級IP66角度(°)【ジョイスティックトラベル】30機械的寿命100000Cycles奥行(mm)【パネルから】15動作温度範囲(℃)-25~+70仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    照光セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
    保護構造操作部:IP65(防油形)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • TE Connectivity 黄 100m 22 AWG 44A シリーズ 44A0111-22-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 黄 100m 22 AWG 44A シリーズ 44A0111-22-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    仕様【耐火】難燃性厚さ(mm)【断熱壁】0.08【外被】黄長さ(m)100径(Φ)【素線】34 AWGシリーズ44A定格電圧(V)600絶縁体ポリアルケン構成【導体】19/34 AWGAWG22断面積(mm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)ケーブルタイプ過酷な環境最大動作温度(℃)150
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    619税込681特価
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    操作部色
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)

    Aratas(旧:omron)
    279税込307
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
  • Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
  • 4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    9,150税込10,065
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数5
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]

    KTC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    仕様アンパックシステム/パワーフィット付属品ピン・リングセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)

    富士電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
    形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    8,598税込9,458特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22.3
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)
    仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁使用コネクタOMRON XG4A-2034 もしくは互換品適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26~22フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
  • コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
    種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子MILコネクタタイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
  • シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコ

    シュレッダー 482×424×706mm/60.0L

    エスコ
    128,000税込140,800
    1台
    当日出荷
    投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
    材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
  • ローラ BIGM(丸山製作所)

    ローラ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷
    部品名称ローラ図解NoMSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.16など
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc 0805 (2012M) CGA4J2X8R2A223K125AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc 0805 (2012M) CGA4J2X8R2A223K125AA

    TDK
    17,980税込19,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    最大温度150℃、静電容量変動±15%以内、高温環境で動作するデバイスに適したシリーズ優れたDCバイアス特性用途車載用途(エンジンルーム)高温環境で使用されるIGDT、SiC、GaNのペリフェラル回路センサモジュールその他の高温動作デバイスの平滑化及びデカップリング用途
    寸法(mm)2×1.25×1.25電圧100Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25規格(自動車)AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量22nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装抑制クラスClass2
  • 【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン

    【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット

    アズワン
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
  • ドライブシャフトブーツー76G30 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー76G30

    丸一ゴム工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番39241-4A00M・1A06-22-530・44118-78G01・44118-58JB3・1A07-22-530・1A05-22-530・39241-4A01D・1A25-22-530・44118-78G00・39242-4A00E・39241-4A00K・44118-58J32・44118-76G11・40088-4A00D・44118-76G31・40088-4A00E・39241-4A00L・1A15-22-530B・1A19-22-530A・1A18-22-530B・41127-4A0A1・メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
  • ウォーターポンプ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ウォーターポンプ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
    仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]