10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数10turns 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.2 電気的回転角度(°)有効:3600 機械的回転角度(°)3600+100 定格電力(W)2 絶縁耐圧(V/1分間)1000 絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V) 回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100] 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1) 温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50 使用温度範囲(℃)-40~85 寿命【回転数】25000cycles 質量(g)Approx. 17 保護等級IP40
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

八興KYコイル
エコ商品
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル 材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.反負荷側引出 3.可動用 適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル ブレーキなし ケーブル可動用 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
1本
3,298 税込3,628
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.負荷側引出 3.可動用 適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル ブレーキなし ケーブル可動用 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
1本
3,298 税込3,628
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイ 動画あり
1本ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続ねじホース:TOMT100408PDER-MJ 寸法LF(mm)40.00 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10.00 寸法CICT(mm)5
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種BMW E31、E32、E34、E39、E53、E60、E65、E66、E70、E87、E90、E91、E93.M3、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30.F31、F32、F33、F34 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷