GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。
取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-75
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。
2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-85
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-66
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-51
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質/仕上鉄/クロメート
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
適合KVKのシャワーヘッドがINAXタイプホースに接続できます。
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
エスコ品番EA949NT-233
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1パック(70本)
¥860
税込¥946
当日出荷
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質黄銅
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884
アズワン品番65-7784-68
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。M23 PRO シリーズアングルデバイスコネクタ用 Anchor ねじ、セルフタッピング
仕様●種類:アンカー Anchor ねじ●シリーズ:M23●併用可能製品:M23 - PRO シリーズアングルデバイスコネクタ●ねじサイズ:M3 x 0.5●コード番号:188-6800
アズワン品番65-7784-88
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
こんなお得な商品も!
ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの呼びM3.8
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-219
1パック(23本)
¥285
税込¥314
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-117
1パック(23本)
¥530
税込¥583
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-115
1パック(23本)
¥530
税込¥583
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-114
1パック(23本)
¥530
税込¥583
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-504
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状ナベ
1パック(23本)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-116
1パック(23本)
¥530
税込¥583
翌々日出荷
ねじの呼びM3.8
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-220
1パック(23本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-221
1パック(23本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-118
1パック(23本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
材質SUS316
種類丸ワッシャー
エスコ品番EA949NA-420
長さ(mm)20
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(23本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM
アズワン品番64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ