コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M
ベルト幅(mm)10
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)3.41
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号HRM
ねじれ角直刃
食付角(°)1
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M
ベルト幅(mm)15
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)3.41
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
シャンクストレートシャンク
刃形ストレート
材質超硬
コーティングノンコート
関連資料技術情報はこちら(75MB)
目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。水切れが早く、イヤな悪臭やヌメリを抑えます。首部の伸縮ゴムでゴミ受け器具にぴったりセットできます。
タイプ排水口・三角コーナー兼用タイプ 30枚入/袋×120袋
混率(%)ポリエステル100
アズワン品番64-5290-40
寸法(縦×横)(cm)約35×31(伸長時)
1ケース(30枚×120袋)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
市販ティッシュケースの異なる高さ(54mm~62mm)に対応できます。ベース部は、復元性に優れ、匂いや色うつりのない最高級エラストマー樹脂製。長期使用にもベース部が変形して、はずれやすくなることがありません。
色アイボリーホワイト
サイズ(mm)163×153×71h
食器洗浄機×
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連資料組合せ表(0.58MB)
取扱説明書(0.71MB)
風雨やホコリ、紫外線から守る
前後がわかりやすいツートン仕様
しっかりホールド!ワンタッチストラップ付き
前後に大型ロック取付け可!ダブルロックスリット
リアボックス車に対応(品番:EM-287 / EM-288 / EM-289のみ)
材質210デニールオックスフォード
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M
ベルト幅(mm)25
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)3.41
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
真円度・円筒度(μm)1.3
精度(μm)+2~5
硬度HRC58以上
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
真円度・円筒度(μm)1.3
精度(μm)-2~5
硬度HRC58以上
両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
主な適合純正品番44800-GFM-B20ZA
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
RoHS指令(10物質対応)対応
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に使用するジョイント材です。
用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に必要となるジョイント材です。
仕様ジョイント繋材2個 皿ビス4×8:鉄8個
トラスコ品番134-9367
材質S6063S B1アルマイト
幅(mm)20
厚さ(mm)3
全長(mm)100
質量(kg)0.1
色シルバー
高さ(mm)20
アズワン品番64-5011-86
1袋(2個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
主な適合純正品番45100-GJA-J00ZB
主な適合車種(ホンダ)タクト
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
洗練されたデザインの軽量アルミケースです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。
用途工具の収納に。
材質アルミ
内寸(mm)(約)幅280×奥行130×高さ35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)295×147×54
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。
ベルト幅(mm)20
構造背ゴム/心線/歯布
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形S5M
主な適合純正品番45010-GGL-J00ZC
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
主な適合純正品番42650-GFC-901ZB
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器
種類ローラ形
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)アルマイト(白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー
材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬
刃数4
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
主な適合純正品番50611-MCT-030ZH
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
主な適合純正品番77340-mgy-640zb
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ