909件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状鍋頭 頭部形状ナベ
1パック(15本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 形状鍋頭 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(26本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット
68 税込75
当日出荷

ねじの呼びM12 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ ねじピッチ1.75 ねじ長さ(mm)- 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロメッキ 寸法e(mm)21.9 頭部形状六角 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 頭部形状トラス
1パック(39本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M3)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM3 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びW1/2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ 山数12 寸法S(mm)21 寸法e(mm)24.2 頭部形状六角 寸法k(mm)9 ねじ山ウィット 有効ねじ長さB(mm)-
1個ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
1セット
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM3 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W3/8ボルトとM8ボルトを連結するためのナットです。
シリーズコレダーライン 材質スチール 仕上三価ユニクロメッキ
1個
499 税込549
5日以内出荷

ねじの呼びW1/2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 山数12 長さ(mm)125 種別半ねじ 寸法S(mm)21 寸法e(mm)24.2 頭部形状六角 寸法k(mm)9 寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125 有効ねじ長さB(mm)42
1個ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。 材質(本体)PE
1セット(10個)
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(20個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ ボルト・ナット用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。 材質PVC
1パック(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質軟質塩化ビニル製
1袋(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。 材質/仕上スチール
1箱(100組)
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)430 寸法A(mm)118 寸法D(mm)36 寸法B(mm)100 寸法C(mm)90 寸法R(mm)45 ねじの呼びM24×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)380 寸法A(mm)98 寸法D(mm)36 寸法B(mm)80 寸法C(mm)70 寸法R(mm)45 ねじの呼びM24×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)325 寸法A(mm)78 寸法D(mm)36 寸法B(mm)60 寸法C(mm)50 寸法R(mm)45 ねじの呼びM24×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール 揚程任意 全高任意
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)です。 ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)。
仕様●盗難防止ボルトナットM8×取付け用レンチ付●セット内容/付属品:盗難防止用ボルトナットM8x3個、取付け用レンチ●該当製品以外への取付けは出来ません。●原産国:日本●コード番号:160-2784 アズワン品番67-5601-76
1式
1,528 税込1,681
30日以内出荷

ネグロス電工ボルト・ナット
ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
1個ほか
379 税込417
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3724 質量(kg)25.2 適合寸法(mm)(間口×高さ)1260×1810用
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3732 質量(kg)30 適合寸法(mm)(間口×高さ)1560×1810用
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3716 質量(kg)20.5 適合寸法(mm)(間口×高さ)960×1810用
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3741 質量(kg)34.8 適合寸法(mm)(間口×高さ)1860×1810用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24400
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】250 質量(g)1160 タイプフェノール樹脂製 D22 CM24×3 B135 ねじの呼びM24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷