511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
47 税込52
7日以内出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 硬度HRC59 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M12 FIR38LR-0 JP M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8" Square アズワン品番65-0279-52
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 3/8インチラチェットレンチ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250 最大トルク(N・m)47 質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 アンビル3/8" Square 長さ(mm)274 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品バッグ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):150~800●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4% アズワン品番65-2171-75
1丁
77,100 税込84,810
当日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4% アズワン品番65-2171-76
1丁
96,300 税込105,930
7日以内出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):100~600●最小目盛(N・m):2●全長(mm):1039.7●重量(g):5300●精度:±4% アズワン品番65-2171-74
1丁
64,400 税込70,840
当日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3% アズワン品番65-2171-70
1丁
19,200 税込21,120
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3% アズワン品番65-2171-69
1丁
18,200 税込20,020
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-68
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-67
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチソケット アズワン品番65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T) 全長(mm)400 質量(g)1200 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェットヘッド トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-27 ギア数36
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)405 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-3
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T) 全長(mm)335 質量(g)1000 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-26 ギア数36
1個
35,800 税込39,380
8日以内出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)360 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.25 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-2
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)22(W)×10(T) 全長(mm)282 質量(g)400 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェットヘッド トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-25 ギア数36
1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)970 差込角(mm)19 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~550 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-7
1個
76,900 税込84,590
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3% アズワン品番65-2172-55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,400 税込22,440
翌日出荷

トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3% アズワン品番65-2172-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,200 税込92,620
当日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3% アズワン品番65-2172-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3% アズワン品番65-2172-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,600 税込35,860
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1150 差込角(mm)19 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)150~750 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-8
1個
91,900 税込101,090
翌日出荷

トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3% アズワン品番65-2172-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
100,900 税込110,990
当日出荷