3,924件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M3X0.5X10
規格M3X0.5X10 部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X10 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.57MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.57MB) 展開図16(1.49MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.57MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.15MB) 図解NoMSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.4、MSW-70-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.42、MSW-72-K 調圧弁部品_No.14、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.4、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.42、MSW-71-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、VSM110-15S メインフレーム・座席部品_No.39、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.14、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.120、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.42、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSW-72-M 調圧弁部品_No.14、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.29、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.120、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.9、SSA-V602C 計器パネル-1部品_No.44、SSW-400CM-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSW-400CM-3 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、ERS-201 制御盤部品_No.27、MSW-70-M 調圧弁部品_No.13、BLM-30 電装品部品_No.7、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.120、MJI-1010 電装品部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-71-M 調圧弁部品_No.13、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.9
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷


1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M3X0.5X5
規格M3X0.5X5ISO 部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X5 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.14MB) 図解NoMI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.102、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.13
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

日本スプリュー挿入工具 INP M3X0.5
本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に適しています。 切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに適しています。 タップが食い付き易いです。 キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。 HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●食い付山数:2.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:26mm●シャンク四角部の長さ:6mm●溝数:3●タップ等級:P級●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-4995 アズワン品番67-5629-61
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)20 喰付き部の山数5山 全長L(mm)50 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)4 シャンク径D(Φmm)5 寸法KL(mm)7 ねじ外径(mm)3.65
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)20 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)50 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)4 シャンク径D(Φmm)5 寸法KL(mm)7 ねじ外径(mm)3.65
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
395 税込435
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-66 入数21 ナット径M3×0.5
1パック(21個)
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)8.0 ねじ径M3-0.5 アズワン品番64-7965-03
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1袋(100個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:3●ピッチ:0.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168462 アズワン品番67-4842-75
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) 精度1b級 刃部硬度HRC61~64
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-80 頭部平頭 入数21 ナット径M3×0.5
1パック(21個)
1,520 税込1,672
翌日出荷

仕様●材質:HSS-G●呼び:M3×0.5●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目 アズワン品番65-9301-89
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1袋(100個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1袋(100個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷


ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)3 ねじ径M3-0.50 適合ドリル径(mm)3.1 アズワン品番64-7965-22 入数100個
1袋(100個)
4,310 税込4,741
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)6 ねじ径M3-0.50 適合ドリル径(mm)3.1 アズワン品番64-7965-20 入数100個
1袋(100個)
5,030 税込5,533
翌日出荷


高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:26mm●シャンク四角部の長さ:6mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5024 アズワン品番67-5576-89
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷


アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P2●精度表記:P級●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:3●食い付山数:5山●溝数:3●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5964 アズワン品番67-5602-27
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)4.5 ねじ径M3-0.50 適合ドリル径(mm)3.1 アズワン品番64-7965-21 入数100個
1袋(100個)
4,690 税込5,159
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径) 吸着力(N)13(1.3kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
360 税込396
翌日出荷


1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷