カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,597)
  • 制御機器(1,459)
  • メカニカル部品(908)
  • 科学研究・開発用品(683)
  • パソコン/周辺機器(602)
  • 農業機械(543)
  • 電気材料(479)
  • 梱包用品(377)
  • 測定用品(350)
  • 切削工具(341)
  • バイク純正部品(311)
  • ねじ・ボルト・釘(293)
  • 船舶用品・漁業資材(247)
  • 自動車純正部品(199)
  • 機構部品(188)
  • 作業工具(178)
  • 建材・エクステリア(158)
  • 空調・電設資材(146)
  • 塗装・養生・内装用品(127)
  • 建築金物(114)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • 溶接用品(107)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 電動工具(96)
  • 安全用品(95)
  • 店舗什器・備品(92)
  • 医療(90)
  • 家電(89)
  • 事務用品(88)
  • 防犯用品(87)
  • 物流用品(83)
  • バイク部品(82)
  • 安全標識(78)
  • 農業・園芸資材(75)
  • 保管用品(74)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 照明(71)
  • 自動車補修部品(71)
  • テープ(68)
  • 縫製用品(60)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • 空圧工具(54)
  • はんだ関連・静電気対策用品(51)
  • 塗料(49)
  • 研磨材(46)
  • 卓上消耗品(45)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 測定関連サービス(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 接着剤・補修材(35)
  • 日用品(35)
  • 学童・教育用品(34)
  • 清掃用品(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 厨房用品(29)
  • 介護用品(26)
  • オフィス家具(23)
  • 住設機器(22)
  • 防災用品(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 手袋(20)
  • バッテリー・電装(18)
  • 救急・衛生(16)
  • カー用品(15)
  • 自転車部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 安全保護具(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 作業服(8)
  • 農具(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 理美容(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「m300」の検索結果

18,850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業アースクリップ用銅管 M300用三立電器工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
溶接電流(A)300長さ(mm)30管径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
端子 メス M300シリーズ 圧着 HARWIN端子 メス M300シリーズ 圧着HARWIN
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2シリーズ = M300結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大電流 = 5A動作温度 Max = +175℃
Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi rapoo(ラプー)Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpirapoo(ラプー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・調整可能な高解像度2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様
付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)質量(g)61(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×104×66対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数7(左ボタン、右ボタン、スクロール、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
端子 メス M300シリーズ 圧着 HARWIN端子 メス M300シリーズ 圧着HARWIN
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2●シリーズ:M300●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大電流:5A●動作温度 Max:+175℃
M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH) unitechM300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)unitech
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)
仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
HARWIN 端子 M300シリーズ メス 圧着 HARWINHARWIN 端子 M300シリーズ メス 圧着HARWIN
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
シリーズM300端子種別圧着接触抵抗(mΩ)最大6動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+175ワイヤー最大18AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき併用可能製品M300コネクタハウジング
工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300IRAY
539,800税込593,780
1台
10日以内出荷
384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。 クリアな熱画像と正確なデータを提供。 インテリジェント・タッチスクリーン マニュアルフォーカス・レンズ 可視光とのデュアルビジョン 内蔵分析機能 パワフルなパフォーマンス 384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。 3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。 マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。 ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。 1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。 頑丈で気を使わない 保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。 学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。 大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。 手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。 設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。
仕様検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m寸法(mm)256 x 105 x 105質量(g)670測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読み取り値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃視野43.7° x 31.9°充電時間(時間)3画面サイズ3.5LCD(640x480)・タッチスクリーンフレームレート25 Hz動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)4ストレージSDカード(最大32GB)
M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレTRUSCO
29,980税込32,978特価
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番508-9913棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1200均等耐荷重(kg/段)300
M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6649セット内容中棚受2本質量(kg)25.42018年トラスコ掲載ページ8 0076
M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレTRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6647セット内容中棚受2本質量(kg)15.32018年トラスコ掲載ページ8 0076
M300Kg型中量棚板840×1200棚受付 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚板840×1200棚受付 ネオグレTRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6646セット内容中棚受2本質量(kg)12.62018年トラスコ掲載ページ8 0076
M300Kg型中量棚板1440×1200棚受付 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚板1440×1200棚受付 ネオグレTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6648セット内容中棚受2本質量(kg)182018年トラスコ掲載ページ8 0076
メジャーカップ M-300 50個入 日昭産業メジャーカップ M-300 50個入日昭産業(1件のレビュー)
990税込1,089
1箱(50個)
当日出荷
内側にも目盛が付いています。
容量(mL)360材質サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mmアズワン品番0-4039-01
PPテープ玉巻 M-300 ユタカメイクPPテープ玉巻 M-300ユタカメイク(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等RoHS指令(10物質対応)対応
NAME PLATE  M300 ホンダNAME PLATE M300ホンダ
439税込483
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HiBy MUSIC HiBy Digital M300取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(75件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
プロパン部品 接手 M-300 新富士バーナープロパン部品 接手 M-300新富士バーナー
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
トラスコ品番851-3065RoHS指令(10物質対応)対応
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HiBy MUSIC HiBy Digital M300取付方式シリコン吸着硬度9H特性高硬度
液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HiBy MUSIC HiBy Digital M300取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(186件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラッションペン 寺西化学ラッションペン寺西化学(20件のレビュー)
73税込80
1本ほか
当日出荷
軽く、細く、良くかけます。 水性インキですので、紙に書いて裏うつりが少ない。 水性インキですが、黒、青は乾いたら水に流れにくい特性があります。
用途事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに。商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.4~0.6タイプシングル線の太さ細字
LS-M300 屋外用背なしベンチ(組立サービスなし) プラス[家具]LS-M300 屋外用背なしベンチ(組立サービスなし)プラス[家具]
42,980税込47,278
1脚
16日以内出荷
幅(mm)1805高さ(mm)390奥行(mm)370キャスターなし背もたれなし肘掛なし設置場所屋外使用可座高(mm)390材質(座面)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合
LS-M300 屋外用背付ベンチ(組立サービスなし) プラス[家具]LS-M300 屋外用背付ベンチ(組立サービスなし)プラス[家具]
53,980税込59,378
1脚
16日以内出荷
高さ(mm)700奥行(mm)480キャスターなし背もたれあり肘掛なし設置場所屋外使用可座高(mm)390材質(座面)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(2件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウドレンプラグ マグネット パッキン付モノタロウ(184件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。材質/仕上スチール/クロームメッキ二面幅(mm)17
ベスケア ガーゼ10m 300-10M ナビス(アズワン)ベスケア ガーゼ10m 300-10Mナビス(アズワン)
574税込631
1枚
当日出荷
40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。
材質綿100%サイズ30cm×10mテープ長さ(m)10アズワン品番8-2443-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000006医薬品医療機器等法一般医療機器
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
859税込945
1本(300mL)
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
メタルミニポール アイリスオーヤマメタルミニポールアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から9日以内出荷
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピードモノタロウ(56件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
針金付き中荷札 TRUSCO針金付き中荷札TRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(300枚)
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウピンゲージ バラ 鋼製モノタロウ(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
ゼムクリップ ミツヤゼムクリップミツヤ(2件のレビュー)
279税込307
1ケース(100g)
当日出荷から5日以内出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
スリット鉢 CSM 兼弥産業スリット鉢 CSM兼弥産業(171件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨテープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用コクヨ(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
強力マグネ君 オート強力マグネ君オート(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
はさむ力が強い。 マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
...