用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理無し
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途カバー取付け用
ねじサイズM4
材質SWCH相当
長さ(mm)10
色シルバー
質量(g)1.4
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DJ-410
ねじの呼びM8
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
10のポートを1つに。USB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-CポートとUSB-Aポート1つずつ、データ転送用USB 2.0 対応USB-Aポート2つ、イーサネットポート、SDカードへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力。単ポート利用時は4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。 (。Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送。データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、SDカードスロット経由は104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。パススルー急速充電。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。( 。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。)
仕様【搭載ポート】1×USBPD対応USB-Cアップストリームポート、1×USBPD対応USB-Cポート(最大入力100W/最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、2×データ転送用USB-A2.0ポート(最大480bps)※充電や映像出力に非対応、2×最大4K(60Hz)対応HDMIポート、1×イーサネットポート(最大1Gbps)、1×SDカードスロット
セット内容Anker364USB-Cハブ(10-in-1,Dual4KHDMI)、USB3.2Gen2ケーブル0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
質量(g)約100
寸法(cm)約14.2×6.3×1.6
1個
¥9,082
税込¥9,990
当日出荷
備考00141~
部品名称ボルト(M4-10)
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.04MB)
図解NoMGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.42、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.41、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.34、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.ボルト(M4-10)、MGC-S400 ギヤケース部品_No.46、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.ボルト(M4-10)
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
部品名称ボルト(M4X10)
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.24MB)
図解NoMGC-S501EX ギヤケース部品_No.43、MGC-S501 ギヤケース部品_No.43、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.51、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.43、MGC-S401EX-1 ギヤケース部品_No.43、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.25、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.25、MGC-S401 ギヤケース部品_No.43、MGC-S401EX ギヤケース部品_No.43
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
M4-10 ピッチ0.7。六角穴3 mmステンレス
ねじサイズM4
1セット(10本)
¥479
税込¥527
15日以内出荷
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
トラスコ品番848-9577
材質SCM435
長さ(mm)10
質量(g)1.9
ねじ径M4
1個
¥38
税込¥42
10日以内出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
最大出力(W)合計64
ポート【出力】USB-C×2/USB-A
色ブラック
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
質量(g)約130
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0270
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(100個)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
用途カバー取付け用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
長さ(mm)10
質量(g)1.5
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
仕様ねじサイズ = M4長さ = 10mmねじ山ピッチ = 0.7mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角穴付きねじを取り揃えています。 A2ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. A2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メトリックねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理やメンテナンスに適しています。 このシリーズの留め具製品は、A2 (304)ステンレススチール製で、飲食料品での使用に最適です。 A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)よりも価格はお手頃です。 A4 (316)は優れた耐腐食性を備えています. 特長と利点. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-84
入数2
ねじサイズM4×10
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24
材質(取付部)(おねじ)スチール
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ0.7
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM4
ノブ高さ(mm)10
ねじの呼びM4
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM4×10
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50
RoHS指令(10物質対応)対応
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9583
材質SCM435
長さ(mm)10
質量(g)1.9
ねじ径M4
1個
¥67
税込¥74
10日以内出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×10
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM4×10
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ