63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


エスコ品番EA949SJ-41 材質ステンレス 全長(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7(並目) 呼び径M4 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1袋(100個)
455 税込501
当日出荷

小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(50個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)16 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60
1個
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20) サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
セット内容ナット4個・ワッシャー4個 材質XM-7
1箱(4本×5パック)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール 表面処理三価クロメート
1パック(12本)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 表面処理生地 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(41個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1パック(50個)
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(85個)
特価
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×10mm 頭部形状六角穴付き
1個
230 税込253
翌日出荷

材質SUS304相当(A2) 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(200個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プレシジョンブランド六角穴付止めねじセット
高級合金鋼製の六角穴付き止めねじセット
1セット(375個)
20,160 税込22,176
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM435相当 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 先端形状平先 硬度HRC45~53 穴の形状六角穴 強度区分45H
1パック(100個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質SUS304相当(A2) 穴の形状六角穴 先端形状剣先 頭部形状六角穴付き
1パック(200個)
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(6個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
66 税込73
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理アロック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(9個)
特価
539 税込593
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-410 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

材質SCM435相当 穴の形状六角穴 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 硬度HRC45~53 強度区分45H
1パック(200個)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×10mm 頭部形状六角穴付き
1個
250 税込275
当日出荷

1箱(2000個)
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

表面処理クロメート 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
6,698 税込7,368
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(1000個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

表面処理クローム 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(1000個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

表面処理クロメート 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)