カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(63)
    • 六角ボルト(26)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 寸切りボルト(6)
    • 六角ナット(5)
  • 物流用品(61)
    • 吊具用アイボルト(24)
  • 機構部品(53)
  • 農業機械(48)
  • 作業工具(33)
  • メカニカル部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 切削工具(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
ねじ山種類
メートル並目・メートル細目
種別
全ねじ・半ねじ
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・デルタプロテクト・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・JTC・ボサード・REX(レッキス工業)・スズキ・TRUSCO・BIGM(丸山製作所)・KITO(キトー)・三星産業貿易・SMC・NBK(鍋屋バイテック会社)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・椿本チエイン・FYH(日本ピローブロック)・コンドーテック・ノルトロックジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m42 ボルト」の検索結果

353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸大阪魂(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(4個)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂(13件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M42x65mm アイボルト(鍛造) エスコM42x65mm アイボルト(鍛造)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-42ねじ径(mm)M42
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
1,054税込1,159
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
マルチアイボルト ナニワ(NANIWA)マルチアイボルトナニワ(NANIWA)(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ボルト用保護カバー 未来工業ボルト用保護カバー未来工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
93,980税込103,378
1箱(6本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
239税込263
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
三価ユニクロナット付き角座 OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座OHSATO(大里)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5表面処理三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19)SQ.
メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂メーター寸切(SCM/生地)大阪魂(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(1個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(5本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1箱(2本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
489税込538特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)2ポート急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8関連資料(0.73MB)