1,560件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M5)
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用 ねじサイズM5 材質SUS304相当 長さ(mm)12 質量(g)1.2 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
5日以内出荷

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質/仕上SUS316L 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質/仕上SUS316L 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SCM435相当 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 先端形状平先 硬度HRC45~53 穴の形状六角穴 強度区分45H
1パック(100個)ほか
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トメネジ(M5-8)
部品名称トメネジ(M5-8) 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 図解NoMGC-700 前輪駆動部品_No.200、MGC701D ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.33、MGC601 ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.33、MGC-700 前輪部品_No.110、MGC701 ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.33
1個
429 税込472
7日以内出荷

HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。
用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール 寸法(mm)54×54×14.2 質量(g)21.6 電源DC9~24V (DCジャック経由) プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB 出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート) 映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ねじ径M5 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-5 頭部形状六角穴付き
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷



ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。
1個
199 税込219
当日出荷

シンワ測定イモノ尺シルバー1m 5伸
エコ商品
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2 本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。 製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
32日以内出荷

ねじ径M5 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-504 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
375 税込413
翌々日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-510 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-506 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×5mm 頭部形状六角穴付き
1個
205 税込226
欠品中

ねじ径M5 長さ(mm)5 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-505 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-512 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)16 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-516 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-515 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)8 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-508 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)14 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-514 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×8mm 頭部形状六角穴付き
1個
230 税込253
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×6mm 頭部形状六角穴付き
1個
205 税込226
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×10mm 頭部形状六角穴付き
1個
250 税込275
当日出荷

1パック(4個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(18個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)