絞り込み
長さ(mm)
- 6(106)
- 8(338)
- 10(2,059)
- 12(426)
- 14(263)
- 15(333)
- 16(338)
- 18(231)
- 20(376)
- 22(110)
- 25(334)
- 28(49)
- 30(293)
- 35(215)
- 40(188)
- 45(158)
- 50(154)
- 55(52)
- 60(73)
- 65(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(23)
- 大阪魂(1,961)
- TRUSCO(87)
- 日産ネジ(100)
- 八幡ねじ(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
- OHSATO(大里)(35)
- サイマコーポレーション(29)
- コノエ(22)
- 由良産商(14)
- ケミカルスクリュー(14)
- PEM(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
- 丸エム製作所(9)
- ボーセイ(9)
- ボサード(7)
- 日本パワーファスニング(6)
- ケミス(6)
- 互省製作所(5)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(516)
- A2(7)
- SUS304(343)
- SUS316(6)
- SUS316L(26)
- SUSXM7(41)
- チタン(23)
- ニッケル合金(4)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(81)
- PEEK(21)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- ナイロン(4)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- レニー(RENY)(15)
- 鉄すべて(1,412)
- SCM435(201)
- SWCH(17)
- 黄銅(真鍮)(74)
- 材質をもっと見る
頭部形状

なべ(447)

ショルダーボルト(4)

トラス(90)

バインド(79)

フランジボタン(10)

ボタン(66)

丸(1)

丸皿(43)

低頭(80)

六角(161)

六角アプセット(121)

六角穴付き(246)

六角穴付きフランジ(13)

六角穴付き皿(39)

平(11)

根角ボルト(15)

極低頭(27)

皿(150)

超極低頭(12)
取付穴形状

LH(1)

すりわり(30)

ツーホール(2)

トライウイング(5)

ピン3ロブ(3)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(52)

ピン六角穴(5)

ピン十字穴(1)

プラスマイナス(55)

ヘクサロビュラ(71)

ワンサイド(1)

三角穴(1)

六角穴(460)

十字穴(763)
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(2)
- M5(2,429)
- M6(4)
- M6.5(1)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(1)
- その他(5)
M3・M4・M5・M6・M6.5・M8・M10・M12・その他
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(6)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(25)
- 0.7(36山)(83)
- 0.75(13)
- 0.9(28山)(22)
- 1(243)
- 1.25(15)
- 1.27(20山)(31)
- 1.5(12)
- 1.58(16山)(230)
- 1.6(4)
- 1.75(7)
- 1.81(14山)(78)
- 2(2)
- 2.11(12山)(128)
- 10(3)
- その他(9)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(51)
- 3価ステンコート(18)
- 3価ブラック(139)
- 3価ホワイト(170)
- その他(21)
- つや消し黒(21)
- アロック(35)
- カラー(42)
- クロメート(144)
- クローム(83)
- スズコバルト(40)
- ゼロクローム(34)
- ニッケル(193)
- ノンクローム(76)
- ユニクロ(161)
- 生地/未処理(95)
- 茶ブロンズ(47)
- 黒亜鉛(105)
- 黒染め(99)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(34)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(166)
バイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「m5 10mm」の検索結果

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499税込¥5491パック(12個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(40個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(46個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)![M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654888-210506-02.jpg)
M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ(1件のレビュー)¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×10
M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥595税込¥6551セット(4本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM5×10![M5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798169-260420-02.jpg)
M5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥680税込¥7481袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×10
M5-0.8x 10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,090税込¥5,5991袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)10ねじ径M5-0.80適合ドリル径(mm)5.2入数100個
M5六角フランジボルトセット
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥164税込¥1801セット(6個)当日出荷内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴![M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798205-260420-02.jpg)
M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥750税込¥8251袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×20
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(75個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(8個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥459税込¥5051パック(13個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥309税込¥3401袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥829税込¥9121パック(160個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(18件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥649税込¥7141パック(65個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619税込¥6811パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(41個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...









![M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654888-210506-02.jpg)



![M5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798169-260420-02.jpg)






![M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798205-260420-02.jpg)