カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 小ねじ(4)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボタンボルト(3)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(20)
  • M8(2)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 6(5)
  • 8(9)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 14(6)
  • 15(10)
  • 16(8)
  • 18(7)
  • 20(15)
  • 22(4)
  • 25(10)
  • 30(9)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
フランジボタン(3)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(8)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(6)
表面処理
  • その他(1)
  • クローム(1)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
種別
  • 種別全ねじ(12)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(7)
  • 0.45(56山)(7)
  • 0.5(30)
  • 0.7(36山)(58)
  • 0.8(2,183)
  • 0.9(28山)(19)
  • 1.25(20)
  • 1.27(20山)(120)
  • 1.5(19)
  • 1.58(16山)(261)
  • 1.6(2)
  • 1.75(9)
  • 1.81(14山)(54)
  • 2(8)
  • 2.11(12山)(167)
  • 2.5(5)
  • 3(4)
  • その他(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(12)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(10)
  • エスコ(4)
  • 日産ネジ(3)
  • 由良産商(4)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・由良産商・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 20」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    718税込790
    1パック(55個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    569税込626
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

    大阪魂(36件のレビュー)
    699税込769
    1パック(57個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)

    大阪魂(6件のレビュー)
    539税込593
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

    大阪魂
    27,980税込30,778
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    679税込747
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)

    日産ネジ(134件のレビュー)
    439税込483
    1パック(5個)
    当日出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

    日産ネジ(40件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)

    日産ネジ(18件のレビュー)
    529税込582
    1パック(9個)
    当日出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂

    六角ナット 1種(アルミ)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷
    規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO

    六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

    TRUSCO
    339税込373
    1袋(20個)
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
  • ステンレスフランジボタン 由良産商

    ステンレスフランジボタン

    由良産商(2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット エスコ

    六角穴付ボルトセット

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
    ねじ規格並目
  • ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商

    ステンレスナット 1種 NFコート付

    由良産商
    589税込648
    1パック(20個)ほか
    4日以内出荷
    ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。
    材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト

    由良産商
    719税込791
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
  • DSA3015 超耐熱六角ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角ボルト

    由良産商
    679税込747
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min