82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12本)
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 質量(g)101(付属品、充電池含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズf=3.37mmF2.2 有効画素数約800万画素 機能手振れ軽減機能:電子式 ズームデジタル4倍 焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター2.8型IPS 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KC-WP06 防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB) 寸法(mm)105×33×68 質量(g)135 レンズf=3.37mm F2.2 有効画素数静止画時:約800万画素 メモリー内蔵:無し ズームデジタル4倍 防塵防水性能IPX8/IPX5 焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5 フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM) 外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞) 液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFT セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 ISO感度設定AUTO、100、200、400 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M 動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps) イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

KC-Z4K10 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm)約126×59×63 質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、 電源リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7 有効画素数約846万画素 ズーム(光学/デジタル)光学3倍 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算) 外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T) 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル) 画質4K ポート入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約100×62×32 ブラック 質量(g)約148(付属品、充電池を含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-40 レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍 焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm 外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

総耐荷重(kg)60 付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.5 規格VESA(200×200、300×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430 設置方法専門業者(お客様にて依頼) 適合モニターサイズ32~70型
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

AI-DS01 5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 動画あり
5倍光学ズーム+10倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮影できるコンパクトデジタルカメラ。56MPSONY CMOSセンサーを搭載した5Kビデオ解像度・64M画像解像度で美しく色鮮やかな撮影が可能です。背面デュアルカメラ付きでPC接続リモート会議等にも対応します。オートフォーカス・オートフラッシュ・手振れ防止・シーンモードなど撮影サポート機能や、ネガ・ビビッド・ナチュラルなどエフェクト機能も搭載。
仕様充電式リチウム電池 3.7V 800mAh その他【背面に搭載された自撮りカメラ】12MイメージセンサーIMX386、センサーサイズ1/2.86インチ 付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池、クロス 質量(g)140(バッテリー含む) 表示IPS HDタッチスクリーンディスプレイ、2.8インチ、ディスプレイ解像度:640×480 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×65 レンズF3.9(ワイド)~F6.3(望遠) 機能手ぶれ補正、マクロ、特殊効果(風景、ポートレート、夜景、ビーチ、シアン、セピア、ドッグアイ、ネガなど)、シーンモード ズーム5倍光学、2倍デジタル、最大10倍ズーム 解像度5K(5120×2880)30FPS、4K(3840×2160)30FPS、2.7K/1080p/720p/ 入力電源【USB】DC5V1A【定格入力電力】5W 撮像素子16MP CMOSセンサーIMX206 画像サイズJPEG 64M/56M/48M/36M/24M/20M/16M/12M/8M/5M 記録メディア最大64GB SDカードをサポート
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

KC-ZM08-WH 光学5倍1600万画素デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28 セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約100×62×32 ホワイト 質量(g)約148(付属品、充電池を含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-40 レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍 外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5 液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載 静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps ポート入出力:USB2.0 イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
欠品中

AI-DL01 4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ エーインサイト 動画あり
画質から色彩まで総合的にアップグレード。6000万画素の高画素密度はより繊細な画像の質感は人物や風景をクリアで鮮やかに記録します。光学10倍+デジタル6倍ズーム搭載。フロントと背面に液晶パネルを搭載したデュアルスクリーンだからセルフポートレートも楽々。動画も写真も撮影の楽しさが広がります。顔検出、手振れ防止など撮影サポート機能に加え、夜景やビーチなどシーンにあわせられるシーンモード、遊べる色彩効果選択などちょっとした画像エフェクトがアプリ無しで楽しめます。
付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27×65 レンズ【ズームレンズ】広角F/3.3 f=5.0 機能キャプチャーモード、手振れ防止、マクロ、色彩効果(標準、セピア、モノクロ、ビビッド、暖色、寒色、高彩度、低彩度、ジャパニーズカラー、ドッグアイ、ネガなど)、サイレントモード、データタイムスタンプ、顔検出 ズーム10倍光学ズーム+6倍デジタルズーム 解像度4K(30fps)/1080P(30fps)/720P(30fps) 撮像素子13MP CMOS バッテリー容量(mAh)リチウムイオンBL-5B 750 画質スーパーファイン/ファイン/ノーマル、鮮明度:ソフト/標準/鮮やか、ホワイトバランス:自動、日光、曇り、蛍光灯、白熱灯 露出モード-3.0EV~+3.0EV 画像サイズJPEG 精度5M/8M/12M/16M/20M/24M/36M/48M/50M(ソフト補間) インターフェイスUSB2.0/最大64GB SDカードをサポート 録音方式内蔵マイク
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
36,600 税込40,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.1 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:25.4 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.0 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:19.0 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.2 最大出力トルク(N・m)2000 角ドライブsq(mm)出力:25.4 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)400 差込角(sq.)入力:19.0
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)5.08 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ最大:50インチまで 可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10° 総耐荷重(kg)35
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 50~84型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.5 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×70~457×430 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ最大:84インチまで 可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10° 総耐荷重(kg)60
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700 最大トルク(N・m)200 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
82,900 税込91,190
翌日出荷

コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18) バッテリー容量(Ah)4
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷

32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 画面角度を上方向に5°、下方向に15°まで変更可能です。 TV会議カメラが設置できるカメラ台付きです。カメラ台はディスプレイの上下どちらにも取り付けることができます。 キャスターは直径75mmを採用しています。(前方はストッパー付き) オプションにて、棚板を2枚まで追加することができます。 支柱には、ケーブルがきれいに配線できるケーブルダクト付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは60まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)28.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×730×1978 対応機種60kgまでのディスプレイ(32~55型までのディスプレイを想定) アズワン品番64-0846-83 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.3MB)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

CR-PL32BK用の追加ディスプレイパネルです。 32~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 上下2面でディスプレイを設置できるようになります。
総耐荷重(kg)60(ディスプレイは60まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ) 材質パネル/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.8 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×200×150 対応機種【対応製品】CR-PL32BK、【対応ディスプレイ】60kgまでのディスプレイ(32~65型までのディスプレイを想定) アズワン品番64-0905-31 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベP2(M5X18)
図解NoMHT371 本体、刈刃詳細部品 ナベP2(M5X18)_No.36、MHT370 本体部品 ナベP2(M5X18)_No.35、MHT450 本体部品 ナベP2(M5X18)_No.35、MHT451 本体、刈刃詳細部品 ナベP2(M5X18)_No.36
1個
54 税込59
7日以内出荷

施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
仕様付属アンカー/M6 付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 寸法L(mm)120 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)24 寸法t1(mm)(サドル部)2 寸法t2(mm)(ベース部)2
1箱(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M5Stack用ユニバーサルプロトタイピング基板。通常のM5Stackユニットと同じサイズのユニバーサルプロトタイピング基板です。プロトタイピング基板を使えば自由にプロジェクトを作ることができ、M5CoreのCONNEXTポートA、B、Cと相互にやりとりする独自の回路を設計することができます。
仕様●穴サイズ:1mm(CNC穿孔)●穴ピッチ:2.54mm●穴数:40個●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●ミニプロトユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【ピン配置】●M5 PORTA●GPIO22●GPIO21●5 V●GND●M5 PORTB:GPIO36:GPIO26:5 V:GND●M5 PORTC:GPIO16:GPIO17:5 V:GND●MINI.PROTO:P1-1:P1-2:5 V:GND アズワン品番67-0370-85
1個
479 税込527
翌々日出荷

仕様付属アンカー/M6 付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 材質ステンレス 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)24 寸法t1(mm)(サドル部)2 寸法t2(mm)(ベース部)2
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ローラ
部品名称ローラ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 図解NoKS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.36、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.36
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本) 材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締付け特性の簡易測定機としての定番製品。、トルクレンチと組み合わせてボルトの強度やトルク係数の簡易評価など広汎な用途に役立っています。、油圧式ですから耐久性に優れ、油圧回路にはショックアブソーバが組み込まれているのでインパクトレンチにも使えます。、B-BTMには測定可能な標準ボルトに合わせたブッシュ、プレートが付属されています。、【用途】、最適締付けトルクの調査。、ねじ締結体の強度試験。、動力式締付け機の能力試験。、トルク法締付けの教育用(見える化)。、【注意事項】、表中における六角ボルトは摩擦接合用高力六角ボルトです
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンビネーションドリルビットのケース入り5本組セット商品です。
1セット(5点)
19,980 税込21,978
32日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテ
図解NoMP4120E-M332000 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、MP4030E-S 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、GKP411E 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34、MP4130E-M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.33、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、MP4020E-M332010 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4030E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP4020E-5M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4020E-6M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP4130E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4120E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、BP404A-1 本体 付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34など
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット
規格PF11/2 図解NoKP-412 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.33、MP4120E-M332000 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.33、MP4100E-M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.36、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.34、MP4020E-M332195 本体付属品部品 ホースメネジナット_No.36、MP381 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.30、KP-402 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.37、MP4000E 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP4000E-M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.33、MP4020E-M332010 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.37、MP4020E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.37、MP4120E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.33、MP4020E-5M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.37、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.34、MP4100E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.36
1個
559 税込615
7日以内出荷


汎用性のあるチェーンです。「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
1本
3,498 税込3,848
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)