耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
セレート無し
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
1セット(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)38
寸法H(mm)10
寸法L1(mm)40
寸法t(mm)6
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)15
寸法P(mm)15
材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ銅めっき
寸法MM6
タキゲンコード23664
1個
¥567
税込¥624
当日出荷
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)ねじ:M6×12、D:40、H:21、d:13.5
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード1558
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
配分電盤・キュービクル
材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)37
表面仕上げ銅めっき
寸法MM6
タキゲンコード24010
1個
¥567
税込¥624
4日以内出荷
ねじ径M6
長さ(mm)40
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-640
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1本
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA949AL-250
材質ステンレス
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-153
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-350
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番
付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)
材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]
質量(g)本体:20 専用ブラケット:54
表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨
許容荷重(N)扉荷重40以下用
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)40
ねじ穴間隔(mm)120
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)40
ねじ穴間隔(mm)110
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ステンレス製の化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS304
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-267
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 32mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M6 x 40 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、頑丈で耐腐食性に優れた製品を選択できます。人間工学に基づいて設計されたラチェットハンドルにより、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用することができます。 このクランプレバーは、 M6 ねじサイズでねじ長が 40 mm です。ハンドルの内側には、鋸歯状の駆動機構を備えたラチェットシステムがあります。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、操作が逆になり、鋸歯の駆動がかん合します。これにより、ねじを手動で締め付けたり緩めたりできます。 このレバーを動かすだけで、特殊なレンチや電動工具を使わずに機械の交換や保守を行うことができます。迅速かつ効率的に作業できるため、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます。このレンチは、頻繁にすばやく調整や修理を行う製造及びエンジニアリング環境で使用されています。特長と利点.クランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .ハンドルロック .シルバーカラー .ねじの性別は男性です .ねじサイズは M6 です .ねじの長さは 40 mm です .ハンドル長: 42 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 40mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
材質/仕上ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ