電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM8
定格電流(JIS)(A)90/130/160
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)22/38/60
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)7.8~11.8
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)600
結線方式ネジ
取付方式直付け
材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)15
高さ(mm)17.5
適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300(TUV規格250)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
端子ねじM4×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)12.5
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)30
適合電線(mm2)5.5
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)9.5
定格電流(IEC)(A)25
定格電流(UL)(A)25
材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)
適合規格UL規格、TUV規格
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)1.2MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
極数6P
端子間ピッチ(mm)12.5
端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。
貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。
分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格JIS
定格絶縁電圧(V)600
材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度(%RH)45~85
絶縁抵抗(MΩ)100以上
適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1
材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
規格JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
相対湿度45~65%
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。
取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600
定格電流(A)132
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上
相対湿度45~85%R.H.
使用周囲温度(℃)-20~+70
取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2500・1分間
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC3000
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
定格電圧(V)250
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。
またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。
特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、
PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。
AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)
タイプ耐油、耐熱、耐薬品
取付方式DINレール
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
結線方式ネジアップ
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)660
定格電流(A)100
端子ねじM8×12 六角
適合電線(mm2)38
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2~15
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)20
種類中継用2列型端子台
適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。
端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
定格JIS
材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)9.5
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)660
定格電流(A)15
端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8
適合電線(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2~40
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)11
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
定格300V-25A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10.16
端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具PC端子
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め
定格300V-25A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10.16
端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め
定格250V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10.16
取得規格UL規格
端子金具はんだ付け用端子
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
取付方式プリント基板
規格-
適合規格-
端子間ピッチ(mm)10
端子ねじM4×8
寸法C(mm)-
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。
シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。
アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格JIS
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格絶縁電圧(V)600
材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)
RoHS指令(10物質対応)対応
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
適合規格UL規格
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
色(本体)B(黒)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)15
材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート
幅(mm)20
高さ(mm)17.5
適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300(TUV規格250)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)0.8
耐電圧(V/min)AC2000
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
端子ねじM3.5×8L
材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準締付トルク(N・m)1.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)43.7
タイプ中継用
定格600V-285A
取付ピッチ(mm)32
適合ビスM8
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数30P
仕様本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660
RoHS指令(10物質対応)対応
レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC250
端子ねじM3×8
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25
締付トルク(N・m)0.5~1.2
定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ