「m8 24 ワッシャー」の検索結果
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:9.6、D:24、H:5
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW
セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)375
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949ZB-83
厚さ(mm)2
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)24
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)9
外径(Φmm)18
ねじの呼びM8
1袋(2個)
¥279
税込¥307
3日以内出荷
ねじの呼びM8
取付長(mm)44
種類丸形
寸法MM8
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-24
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.48、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.21、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.21、MP8010E-M332163 シリンダ部品 ワツシヤ_No.8、MS410ESR-2M-1 リコイルスタータ部品_No.39、MS510ENR-2M-1 リコイルスタータ部品_No.41、MS410RCL-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.39、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.21、MS330ECM フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.40、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.96、MP2520E-M332191 マフラ,リコイルファンカバー,フューエルタンク部品 ワツシヤ_No.28など
1個
¥37
税込¥41
7日以内出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数8個
内径×外径×厚さ(mm)24×44×4.5
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数8個
内径×外径×厚さ(mm)24×48×4.0
1袋
¥875
税込¥963
3日以内出荷
材料 = ニトリル。タイプ = セルフセンタリングメートル系キット。キット内容 = 125ピース。。RS Pro センタリングメートル系キットニトリル、キットの内容: 125 ピースRS Pro のこのセルフセンタリングメートル系接着ワッシャキットを使用すると、毎回確実に密封できます。 GET 及び RS-1 回限りの洗浄に対応します。このシールの特殊なセルフセンタリング機能は、位置決めねじのコア径と内径が等しい薄いメンブレンを使用しています。ねじ山に簡単に滑り、低抵抗で組み立てられます。 このワッシャキットには、 M8.M24 のメートルサイズの 125 のボンドシールが含まれています。このニトリルラバーシールは、さまざまなオイルや化学薬品に対する耐性を発揮します。熱と圧力を介して亜鉛めっき軟鋼に接着され、耐腐食性を備え、高圧に対応できます。 接着シールは、ねじ又はボルトの周囲をシールするために使用します。金属製ワッシャはシールを含んでおり、破裂に対する耐性が高くなっています。シールは自己完結型であるため、密閉素子でシステムを組み立てる作業が簡単になります。特長と利点.ワッシャキット .接着シール .セルフセンタリング . 125 ピース . M8.M24 のメートルサイズ .ニトリルゴム製シールは、多くのオイルやに耐性があります 化学薬品 .亜鉛めっき軟鋼ワッシャは、腐食と圧力に耐性があります .シールはワッシャーの内側に接着されています .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS611。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ボルト、ワッシャー。製法:CNC削り出し。備考:M8/M10ウインカー用。関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521
仕様関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521
付属品取付ボルト、ワッシャー
材質アルミ
色ブラック
備考M8/M10ウインカー用
製法CNC削り出し
入数1個
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
規格M8ヨウ
部品名称シールワツシヤ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.51MB) 展開図33(0.5MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.58MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.58MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoBSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.33、MB231EL 付属品部品_No.33、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.33、MB320L 付属品部品_No.33、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.33、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.33、DB233D B 付属品部品_No.33、MB2013MG チップソー 本体部品_No.33、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.33、DB303 B ギヤケース部品_No.33、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.33、MSA613R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.33、GKB2203L 付属品部品_No.33、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.33、MSB111-A A専用部品_No.33、MB200U-C 付属品部品_No.33、MSA415R4C-125(10) エンジン ハリマークなど
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
材質ステンレス
種類テーパーワッシャー
材質S55C
種別座金のみ
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.56MB) 展開図30(1.44MB)
図解NoMFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.9、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.27、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.22、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.13、FSK100M 足回り,カバー関係部品 スプリングワツシヤ,M10_No.12、MFH-G3530H リフト関係部品_No.37、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.57、MFH-G253 リフト関係部品_No.8、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.25、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.27、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.113、MFH-G253 操作関係部品_No.94、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.4、MFH-P261 足回り関係部品_No.24、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.75、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.30、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.26、MFH-G353 足回り関係部品_No.26、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.4など
1セット(5個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
ねじ規格並目
色(本体)CR
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1
2
3
4
5
6
7
次へ