エスコ品番EA949NE-840
長さ(mm)40
ねじ径M8
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-22
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-840
ねじの呼びM8
1袋(6個)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
仕様長さ = 40mmねじサイズ = M8材料 = 鋼スチールタイプ = 高張力鋼グレード = 8.8仕上げ = 透明不動態化、亜鉛ねじ山ピッチ = 1.25DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。 8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. 高伸張ボルト - BZPスチール - メートルねじ. 六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。 このボルトはレンチで締め付けます。 RS Pro高張力六角ボルトは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 構造 機械修理 屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×40
1袋(8本)
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-340
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)67
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)42
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-240
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)64
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
耐荷重(kg)40
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-30
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥505
税込¥556
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-6
質量(g)15
ねじサイズM8×15mm
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
仕様適合キャスター:EA986PC-140、-140B
取付ねじサイズM8×25
1パック
¥200
税込¥220
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-125
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M8
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M8×40、D:32、H:23、D:19
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-41
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)24
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)14
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バレル研磨
材質(取付部)SUS304
1個
¥3,060
税込¥3,366
3日以内出荷
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-22
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)26
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)40
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
エスコ品番EA948AY-3
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)19
寸法D(Φmm)40
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)18
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-26
形状L字形
歯数24
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
仕様貫通穴タイプ
エスコ品番EA948BC-81
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
寸法H(mm)25
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)14.5
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)研磨
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥3,060
税込¥3,366
3日以内出荷
エスコ品番EA948BC-32
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)24
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)14
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS304
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-26
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM8
強度区分A2-70
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-89
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)18
寸法D(Φmm)31
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)24
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
材質(取付部)SUM22L
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ