寸法(m)3
リード線(m)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
センサ・アクチュエータ用 IP67に適合 高屈曲ケーブル ねじ式コネクタ(堅牢)
用途センサをベースに産業用アプリケーションに対応
極数(P)4
保護等級IP67
定格電圧(V)30
定格電流(A)3.1
絶縁抵抗(MΩ)≧10
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。
従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。
安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。
組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅<Niめっき>、(ボディ)PVC<塩化ビニル>
サイズM8
使用温度範囲(℃)-10~+70
定格電圧(V)DC125
定格電流(A)1
引張強度50N/1分
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)40
耐油性80℃±2℃ 4h
挿抜耐久200回(40mΩ以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅
材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅
材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
仕様Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。
シリーズM8
端子種別スクリュー
定格電流(A)4
IP等級IP67
コネクタサイズM8
接合型スクリューオン
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
サイズM8
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ防水コネクタ
極数4極
取付け方法ねじ付埋込みタイプ
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
サイズM8
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。
SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。
ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。
軽量コンパクトで、手動操作も容易です。
独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。
空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。
電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。
ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売)
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂
質量(g)310
使用温度範囲(℃)5~40
許容トルク(N・m)80
定格電流(A)1
精度(mm)0.05(位置再現)
供給空気圧力(MPa)0~0.7
材質(パッキン)ゴム
材質(ピン)SUS303
許容モーメント(N・m)75
可搬質量(kg)50
ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。
SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。
ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。
軽量コンパクトで、手動操作も容易です。
独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。
空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。
電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。
ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売)
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個
材質【コネクタハウジング】ABS樹脂
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)180
使用温度範囲(℃)5~40
許容トルク(N・m)80
定格電流(A)1
精度(mm)0.05(位置再現)
供給空気圧力(MPa)0~0.7
許容モーメント(N・m)75
可搬質量(kg)50
・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611
質量(g)333
タイプフェノール樹脂製
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621
質量(g)326
タイプフェノール樹脂製
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611
質量(g)333
タイプフェノール樹脂製
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621
質量(g)326
タイプフェノール樹脂製
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
ケーブルなし
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector
接続M8 3ピン
アクセサリタイプケーブルとコネクタ
併用可能製品センサ及びアクチュエータ
仕様極数 = 4プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = M8結線方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 3.0Aコンタクトジェンダー = オス接合型 = キー付き接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P
長さ(mm)40
幅(mm)25
高さ(mm)20
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(g)12
耐荷重(N)1200
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-08-18(1ヶ) ECCS-08-28(2ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)61
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-08-18(2ヶ) ECCS-08-28(4ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)107
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
極数4極
M8規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)
材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)780
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 8P
長さ(mm)60
幅(mm)40
高さ(mm)20
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし
定格電圧(V)(5) DC24
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なし
リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
管接続口径(-) サブプレートなし
定格電圧(V)(5) DC24
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
適合AWG26以下
極数5
端子形状ディップ端子4.5mm(丸穴ソルダーカップ兼用)
取付け方法フロントロック
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:3 ポール M8 センサー
アズワン品番65-1630-29
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン 6(ポリアミド 6)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M8 センサー
アズワン品番65-1630-52
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ