カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(575)
  • 制御機器(46)
  • 農業機械(29)
  • バイク部品(27)
  • メカニカル部品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 切削工具(22)
  • オフィス家具(17)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「m8z」の検索結果

830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクトビス 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]コネクトビス 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
539税込593
1パック
当日出荷
材質スチール寸法(mm)50ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ インチサイズ・8本セット エイト六角棒スパナ インチサイズ・8本セットエイト
699税込769
1セット(8本組)
当日出荷
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用質量(g)22トラスコ品番396-5473セット内容0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8inch材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
座付ナット ネグロス電工座付ナットネグロス電工
639税込703
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
(寒)2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付 KVK(寒)2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付KVK
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
200mmパイプ付、取付ピッチ204mm
用途寒冷地用仕様エコこま付属品200mmパイプ付(固定こま)適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)204
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形インサート三桂製作所
659税込725
1個
3日以内出荷
アルミダイキャスト製(金属製)フード・ハウジングを使用する場合、低圧仕様となります。 アースは、コンタクトアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
材質PC使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理金めっき、銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法圧着式互換性有り色調アイボリー使用コンタクトCC1.6(別売)コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.14~2.5mm2耐電圧(kV)2.21
(寒)2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)240mmパイプ付 KVK(寒)2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)240mmパイプ付KVK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
240mmパイプ付、取付ピッチ204mm
用途寒冷地用仕様エコこま付属品240mmパイプ付(固定こま)適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)204
部品 コードレスドライバー BoschGo型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスドライバー BoschGo型BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
コードレスドライバー BoschGO型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.1MB)
カッター イスカルカッターイスカル
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャフト プロペラ (M0Z8) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (M0Z8)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Z8M INTERACT METZELER(メッツラー)Z8M INTERACTMETZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
M48Z08-100PC1 STMicroM48Z08-100PC1STMicro
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Z8M INTERACT F METZELER(メッツラー)Z8M INTERACT FMETZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
インデックスプランジャ用取りつけ治具 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用取りつけ治具NBK(鍋屋バイテック会社)
1,260税込1,386
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
S/P UD 30Z08-M5 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z08-M5 ナカノNAKANO
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55125-Z9711
S/P UD 30Z08-M4 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z08-M4 ナカノNAKANO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55124-Z9811
S/P UD 30Z08-M6 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z08-M6 ナカノNAKANO
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55126-Z9601
S/P UD 30Z08-M3 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z08-M3 ナカノNAKANO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55123-Z9802
S/P UD 30Z08-M7 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z08-M7 ナカノNAKANO
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55127-Z9403
S/P UD 30Z08-M8 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z08-M8 ナカノNAKANO
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55128-Z9201
S/P UD 30Z08-M1 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z08-M1 ナカノNAKANO
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55121-Z9906
S/P UD 30Z08-M2 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z08-M2 ナカノNAKANO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55122-Z9818
S/P UD 30Z72-M8 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z72-M8 ナカノNAKANO
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55128-Z9318
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,198税込5,718
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(138件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
東芝【純正】紙パックフィルター 東芝東芝【純正】紙パックフィルター東芝(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAAツインパワーマグネットオイルフィルターPIAA(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
STマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1 STMicroSTマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1STMicro
27,980税込30,778
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8●ワード数: 2K●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 150ns●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×9.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●動作温度 Max: +70 ℃mm●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
...