1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
主な適合純正品番90109-06M04
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:MA1-CF-01。販売備考:POWER BOX FULL S/R 専用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] MAJESTY-S(JBK-SG28J)/SMAX(SG271)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
適合キー:BN8A523002(NO.200)
適合キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数17
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
保護等級IP67
材質(ハウジング)亜鉛
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズM23
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
MotionGradeM23Aストレートレセプタクル
極数12
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)160
保護等級IP67
材質(ハウジング)亜鉛
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズM23
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数17
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
保護等級IP67
材質(ハウジング)亜鉛
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズM23
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数12
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)160
保護等級IP67
材質(ハウジング)亜鉛
動作温度(℃)(Max)+130
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズM23
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APEX PY19MA1
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ19インチ型
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番397-0477
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APEX PY19MA1
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ19インチ型
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
スリムタイプのべーシックなMA-1。撥水加工で使い勝手に優れたアイテム!
用途一般作業・レジャー
種別長袖ブルゾン
機能撥水・防水
混率(%)ポリエステル100
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.5mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):1.6mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.0mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.8mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.3mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.5mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
不朽の定番アイテムを現代的に再構築したMA-1 ジャケット。光沢感のあるナイロン素材を忠実に採用。裏返して着用すればマットなフリース地が全く異なる表情を見せてくれるリバーシブル仕様
用途作業 カジュアル
混率(%)ナイロン100
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!
質量(g)20
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。
ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。
速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。
キャップ安全性:ISO適合規格。
グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)22
成分アルコール系油性顔料
材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP
タイプ中字
外形寸法(mm)21×21×125
線幅(mm)2.1
機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
線の太さ中字
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
表面処理無
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学センサー方式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ