R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
材質(ケース)ねずみ鋳鉄
材質(カバー)ねずみ鋳鉄
減速方法1段ウォーム
取付脚脚なし
軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
軸端位置記号K(出力軸垂直)
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム
取付脚脚付
軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
軸端位置記号K(出力軸垂直)
吸い込まれるような猫の瞳や漂う空気感、首輪のチャームが魅力的。〈アーティスト・木野聡子さん×CACAOCATのコラボパッケージ〉手作りの首輪をまとった美しい黒猫のオリジナル写真作品をパッケージにしました。究極のなめらかさと素材にこだわり抜いた、Made in Hokkaido のプレミアムチョコレート。それが、CACAOCAT (カカオキャット)。CACAOCATの洗練されたデザインは、猫を愛する人へ贈るギフトにもぴったり。あの人の笑顔を想像して、愛と平和とおいしさを込めて。
用途直射日光を避け、25℃以下で保存してください。
1箱(1個×1個)
¥1,598
税込¥1,726
4日以内出荷
神秘的な黒猫の瞳とたたずまい、穏やかなピンクの背景に可愛らしい装飾が施された首輪のチャームが魅力的。〈アーティスト・木野聡子さんとのコラボパッケージ〉手作りの首輪をまとった美しい黒猫のオリジナル写真作品をパッケージにしました。究極のなめらかさと素材にこだわり抜いた、Made in Hokkaido のプレミアムチョコレート。それが、CACAOCAT (カカオキャット)。CACAOCATの洗練されたデザインは、猫を愛する人へ贈るギフトにもぴったり。あの人の笑顔を想像して、愛と平和とおいしさを込めて。
用途直射日光を避け、25℃以下で保存してください。
1箱(1個×1個)
¥1,598
税込¥1,726
4日以内出荷
関連キーワード