大型LEDランプ表示付きです。
電源コード巻き取り式です。
マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
トラスコ品番149-1576
質量(kg)0.7
種類充電器
消費電力(W)220
消費電力(VA)220
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
充電インジケータ付き
用途WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578
付属品充電器×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.43
出力電圧(V)18
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)2
保護等級二重絶縁/クラスⅡ
充電時間(分)60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578
入力電力(W)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車
付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付
質量(kg)48
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310
安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA
直流出力12~24V100A最大(80A連続)
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
質量(kg)1.4(フック無し時)
モーターブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415
ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1
充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)
使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V))
ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番419-8387
質量(g)960
消費電力(W)198
充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。
接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
定格入力電流(A)5
定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5
アズワン品番65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V(4~140Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
付属品バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178
定格出力DC12V/15A(最大電流)
保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断
アズワン品番65-0502-51
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
EFウェアにも、水冷服にも、同時着用にも使えるマルチバッテリー。充電器付き。充電時間:目安約4時間。充放電回数:目安約300回。出力切り替え4段階。
質量(g)375
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
TESLA Model3専用 スマートフォンホルダー 置くだけ充電器 ワイヤレス充電器。
スマートフォンを2台同時に充電可能。
未使用時は赤色のLED、使用中は緑色のLEDランプが点灯します。
主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
メーカーテスラ
充電やデータ転送に☆
色ホワイト
ケーブル長(mm)190
適合用途データ転送用/充電用
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
充電やデータ転送に☆
色ホワイト
コネクタ形状Type-C
ケーブル長(mm)190
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。
最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。
GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。
13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。
寸法(mm)約75×60×29
質量(g)約195
ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)
最大出力(W)合計:100
入力AC100-240V、 50/60Hz
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応
ライトニングケーブル着脱型
2.4Aの高出力で急速充電
Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書(0.88MB)
ケーブル長(m)約1.0
色ホワイト
ケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)
出力端子USB Type-A×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28
質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40
対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧USB TYPE-C 5V
定格出力電流(A)2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28
質量(g)約80
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
デジタルモニターにて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V(6~140Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160
保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡
定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)
1個
¥9,188
税込¥10,107
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能
付属品バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200
定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)
保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断
アズワン品番65-0502-52
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適。※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能。接続機器に合わせて電力を自動調節。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W
製品質量(g)約110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38
定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
色ホワイト
ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1
消費電力(W)合計150
出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax
入力電圧(V)DC12/24
寸法(cm)約2.6×2.3×1.9
コード長さ(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電!
充電が完了すれば自動で電源OFF。
長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
仕様出力保護:ブレーカ25A
質量(kg)11
入力容量500VA(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数2
充電時間6~20時間
使用環境温度(℃)0~40℃
ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付
充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)
電線仕様-太さ(mm2)1.25
入力保護容量(A)ブレーカ10
適合バッテリー12V/24V
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
最大40W出力の急速充電器。幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを2つ採用し合計最大40Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代/。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント 2ポート
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.9×4.4×2.25
出力ポートUSB Type-C×2
最大65W出力の急速充電器。幅広いデバイスに対応。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電
質量(g)104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65
出力ポートUSB Type-C
すべての12Vバッテリーに最適な充電器!
バッテリーが充電可能かを診断する機能付!
温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)
適合バッテリーDC12V(6~140Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断
表示充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×137×160
定格出力DC12V/12A
充電方式定電流圧/オート充電方式
定格入力AC100V 3A 50/60Hz 300VA
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
付属品取扱説明書兼保証書×1
入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)
保護機能あり
各種認証菱形PSE
最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポート
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
寸法(mm)52×52×30
質量(g)103
入力AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz
出力DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A
最大出力Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W
対応機種MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など
ポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!。業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)。船舶などの別置きダイナモから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!。DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可。メインバッテリーからサブバッテリーを充電。出力27A。過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き。業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様。本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造。1年保証。2026年モデル
付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ
寸法(mm)140×120×42.5
質量(kg)1.3
出力電圧(V)DC29.2(MAX)
入力電圧(V)DC10~44
出力電流(A)27
LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色
適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG
効率電力:95%@Vin=12VDC
防水保護等級IP65
1式
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)
入力電圧(V)100
トラスコ品番333-9131
入力容量1.5KVA MAX
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット
充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電線仕様-長さ(m)2
使用環境温度(℃)-5~40
保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタット
ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
適合バッテリー12V/24V
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ホワイト
質量(g)約23
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ