147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)130 繰返しピークオフステート電流(mA)10 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)5.08
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)92×20.8×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1200 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)116 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)2.4
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)92×20.8×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)116 繰返しピークオフステート電流(mA)5 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)2.4
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)116×60×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2 定格平均オン電流(A)320 繰返しピーク順方向抑止電圧(V)1600 最大保持電流(mA)150 サージ電流レーティング(kA)9.8
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)190 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)6.4
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。 その他【クリーンパック】有 トラスコ品番622-5722 材質ラテックス(天然ゴム) 厚さ(mm)0.08(手のひら部) ゴム色 サイズXS 全長(cm)30 手のひらまわり(cm)7.5 ISOグレード100(超純水洗浄) 滑り止め効果 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先
1ケース(1000枚)
39,980 税込43,978
当日出荷

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ERECTA(エレクター)ステンレスミニカート
エコ商品
間口(mm)910 奥行(mm)460 全高(mm)923 材質スチール、ステンレス、SUS304 18-9 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×460×923 キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mmLED材質 = AlInGaP 材質AlInGaP 寸法(mm)1.6×0.8×0.6 レンズ形状長方形 波長(nm)626 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)90 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 順電圧(V)1.9 実装方法表面実装 パッケージ1608 (0603) ビュー角(°)170
1リール(4000個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

タイル目地カッターΦ54、電着Φ44専用カバーです。
用途タイル目地カッター専用カバー 適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)MAX 1.5/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×70×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -80度から-60度まで自在に温度調整ができます。 庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に 設定温度(℃)-80~-60 電源(V)単相100 付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(142L)ほか
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2B
エコ商品
電源電圧(V)DC12→24 本体形状バレル形 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

PXMCは「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。
用途取り付け可能ヘッド:PXNH、PXNL、PXSE、PXSM、PXDR、PXRE、PXHF-AM、PXBE、PXBM 幅(mm)D3:26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量タイプ。ゲームカード4枚収納。半透明で、閉じていても 中のゲームカードが見えます
適合機種ニンテンドーSWITCH 種類ソフト用ケース 材質ポリプロピレン 質量(g)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×13×75 収納枚数(枚)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナカバヤシSWITCH用 EVAゲームカードケース
エコ商品
軽量で丈夫なEVA製のSWITCH用ゲームカードケース。 8枚収納タイプ。
適合機種ニンテンドーSWITCH 種類ソフト用ケース 材質EVA、ポリエステル ブラック 質量(g)約55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×28×108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木 寸法H(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木 寸法H(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS Micro-ATXH510ビジネスマザーボード
エコ商品
・インテルLGA1200ソケット:第11世代インテルCoreプロセッサーに対応。・検証済みバックアップからの自動システムBIOSリカバリのためのASUS独自の自己回復BIOSテクノロジー。・リモートIT管理のためにDASHLANに接続するSMBUSヘッダーをサポートします。・より効率的なトラブルシューティングのためのASUSCOMデバッグヘッダー。・詳細なシステム情報をキャプチャおよび管理するためのイベントログ。・過酷な環境からマザーボードを保護する革新的な耐湿コーティング。・より高速で効率的なカスタマイズのための商用BIOSキット。・ITエンドポイント管理を容易にするASUSControl Center Express(ACCE)。・超高速接続:PCIe4.0およびIntel1Gbイーサネット
機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS EZ DIY - Box Headers Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features - ASUS Self Recovering BIOS - ASUS Event Log - ASUS Commercial BIOS kit - Anti-Moisture - 24/7 Reliability - Overcurrent Protection オーディオ機能Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB:Total 4 ports 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Wi-Fi1 x Intel 1Gb EthernetASUS LANGuard ストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports When a device in SATA mode is installed on the M.2 socket, SATA6G_2 port cannot be used. 内蔵グラフィックスGraphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any updates. Only Intel 11th processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz .Please refer to www.intel.com for any updates. Supports up to 2 displays simultaneously. 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)
1台
13,980 税込15,378
22日以内出荷

LION (ライオン事務器)司会者台
エコ商品
グリーン購入法適合 仕様直径60mmウレタン双輪キャスター4個付(2個ダブルロックキャスター)、アジャスター付、天板・棚板・底板にコードホール付(各1カ所) 材質天板:木製・メラミン化粧板、本体・棚板:木製・強化プリント化粧板 質量(kg)33 天板厚さ(mm)30 アズワン品番64-8162-55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

種類電解コンデンサ 周波数(Hz)120 耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,560 税込27,016
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview 動画あり
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-CSLC
エコ商品
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 材質超微粒子超硬合金(HF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB) 加工ねじ管用テーパねじ(Rc・PT)
1本
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)