交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZOM SYSTEM8日以内出荷
主な特長。【3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る世界最薄電動式パンケーキズームレンズ】。従来の標準ズームレンズの半分以下の薄さ(電源OFF時22.5mm)を実現。重さも約93gと携帯性に優れています。【ZUIKOクオリティ画質】。3枚の非球面レンズに加え、スーパーHDレンズやEDレンズなどを贅沢に使い、小型でありながら、中心から周辺部まで収差の少ないクリアーでシャープな画質を提供します。【0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)の撮影倍率】。ワイド側で20cm、テレ側で25cmの近接撮影が可能で、最大撮影倍率が0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)と同クラスの標準ズームレンズでは最大です。別売のマクロコンバーターレンズ MCON-P02との組合せでは最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍相当)の簡易マクロ撮影も可能です。【ユーザビリティを追求した操作性】。全周回転式の独立したフォーカスリングで、通常の交換レンズと同等の操作性を確保。ズーミング速度は、ズームリングの回転角に応じて2段階で調節可能。画角を決めて撮影したい場合はゆっくりと、シャッターチャンスを逃さない為には素早いズーム操作が可能です。
付属品レンズキャップ LC-37B、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書適合最小口径比:F22寸法(mm)Φ60.6×22.5(最大径×長さ)質量(g)(約)93規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)最大撮影:(約)0.23(35mm判換算 0.46相当)羽根枚数(円形絞り)5枚焦点距離(mm)14-42(35判換算 28-84相当)レンズ構成7群8枚(非球面レンズ3枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離14mm)/0.25(焦点距離42mm) ※ズーム中間域において、0.29mになる領域あり径(mm)フィルター:Φ37画角75-29(°)最大口径比F3.5(14mm)-F5.6(42mm)