こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。
表示桁数4桁
質量(g)560
寸法DIN規格72×72×107.5
出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX
電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ
使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと
耐電圧AC1500V1分間
表示出力動作中点灯
接続方式M3ネジ端子
最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ
センサ用電源DC12V 30mA
使用湿度範囲45~85%RH
メモリー有り
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)
消費電力(VA)4
入力インピーダンス5kΩ
リセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)
設定段数1
設定桁数1
設定範囲1~9999
計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
計数方式加算
パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)
メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)
出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
適合フック12-15LC、12C、12-15LC、21-40(S)C
適合ミシン(BROTHER)LT2-B835、(MITSUBISHI)LT2-2240-MOB、LT2-2250-M1TW、(SEIKO)LTW-27BK、(SINGER)212U143A/144、212U443A/444、(GEMSY)2000-2M、(HIGHLEAD)GC20528-M、(TYPICAL)GC6240M、GC6240MD、(UNICORN)LT2-H625(M)、(GOLDEN WHEEL)CS-3150、CS-7165、CS-875-3、(MILLION SPECIAL)MS-B845、(NITAKA)TC2-B845、TC2-B1883
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
関連キーワード