カテゴリ
- 農業機械(74)
- バイク部品(37)
- 切削工具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- オフィス家具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(74)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(9)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5)
- ラムマウント(4)
- イシハシ精工(3)
- タンガロイ(3)
- NTB(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- プロテック(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KITACO(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ヨシムラ(2)
- NEMICON(ネミコン)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「md-38」の検索結果

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
鉄工用ミドルタイプチタンドリル
GREAT TOOL(1件のレビュー)¥659税込¥7251セット(3本)当日出荷から翌々日出荷ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
マルチドライバードリル
サンコーテクノ¥889税込¥9781本3日以内出荷シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LEDフォグランプキット3.0(950/レモンイエロー)(2個入)
TAKEGAWA(武川)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷CRF250L/M(MD38・44)・CRF250Rally(MD44・47)
ジグラムパッド ダートシンタード F D5416
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:D5416。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD38] 。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44]用途【旧品番】W65-1021
ジグラムパッド ダートシンタード R D5427
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:D5427。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD38] 。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44]用途【旧品番】W65-2031
LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入)
TAKEGAWA(武川)¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷CRF250L/M(MD38・44)・CRF250Rally(MD44・47)
サイドバッグサポート D6560
DRC(ディーアールシー)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6560。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 12-16。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD38] 12-16。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20
ACCハーネス 29920
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29920。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38]
アルミボルトセット 外装用 レッド F7971
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7971。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38]用途【旧品番】ZE88-5142
アルミボルトセット 外装用 レッド F7973
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7973。販売備考:旧ZE88-5162。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38]
ツーリングキャリア D6576
DRC(ディーアールシー)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6576。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 12-16
リザーバカバー レッド F6463
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6463。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] WR250R 。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 。ヤマハ[YAMAHA] XT250X 。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38]用途【旧品番】ZE86-8302
リザーバカバー レッド F6461
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6461。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-。カワサキ[KAWASAKI] KX450用途【旧品番】ZE86-8002
リザーバカバー ブラック F6439
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6439。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 。ヤマハ[YAMAHA] WR250R 。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38]用途【旧品番】ZE86-8300
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Advフットペグ レッド F7021
ZETA RACING(ジータレーシング)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7021。販売備考:ZE93-0142。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 18-。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 12-用途【旧品番】ZE93-0142
スタビライザー COMP F4593
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4593。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRM250AR 97-98。ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] 89-98。ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-07。ヤマハ[YAMAHA] WR400F 99-06。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 99-06。ヤマハ[YAMAHA] WR250R 07-17。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 12-17。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY [ラリー MD44] 17。タイプ:COMP。色[カラー]:スタビライザー COMP。サイズ:幅(W):100mm。材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理。内容量[数量]:1。ハンドル径:STDバー:22.2mm用途【旧品番】ZE33-2100適合主な適合車両:CRM250R/AR 89-98/XLR250/XR250 BAJA 87-94/XR230 05-09/XR250/BAJA/MOTARD 95-07/FTR223/SL230材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)100色スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
NEMICON(ネミコン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から65日以内出荷小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
CBボックス用プラスチック引出し 横置き用
アイリスオーヤマ¥679税込¥7471個3日以内出荷小物の整理に便利な、CBボックス用のプラスチック製引出しです。MDが収納できる深さになっています。 CBボックスを縦置きで使用する場合にはCXH-38Pを、横置きで使用する場合にはCXH-27Pをご利用ください。CBボックス1段につき、縦置きならCXH-38Pが最大4個、横置きならCXH-27Pが最大4個入ります。材質ポリプロピレン色ホワイト耐荷重(kg)約1.5(全体)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×220×85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×270×90対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H