「mdfボード 30mm」の検索結果
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1820
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)14
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)3.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835
棚木製
材質(脚)木製
有効寸法(mm)W835×H1185
関連資料組立手順書(2.93MB)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
シャンク径(mm)8.5
適合(ホールソー)19~30
トラスコ品番791-8607
材質工具鋼
質量(g)265
チャックサイズ10
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
刃径(mm)6.35
全長(mm)138
適合(アーバー)3834-ARBR-930ES、9100ES
トラスコ品番791-8631
材質工具鋼
質量(g)45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
シャンク径(mm)8.73(六角軸)、8.5(六角軸)
適合(ホールソー)14~30
トラスコ品番791-8615
材質工具鋼
質量(g)220
チャックサイズ10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
刃径(mm)6.35
全長(mm)202
適合(アーバー)3834-ARBR-930EL、9100EL
トラスコ品番791-8623
材質工具鋼
質量(g)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
材質SUS304
歯切れよい低音、柔らかな音質を際立たせるスピーカースタンド 2本1組
厚さ30mmのMDF材ボードに、コルク、真鍮、フェルトによる3層構造のインシュレーターを採用
より安定したセッティングが可能
対象商品 EX-HR99/EX-HR55/EX-HR9/EX-HR5/SX-WD9VNT
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)2.82(9山)
適合ドライバーNo.2
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
取付ドライバータイプ:トルクス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質硬化スチール
仕様掘り込みリブ付き
頭部形状皿
主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。
ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。
用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工
適合機種ルーターマシン・NCルーター
材質ダイヤ
全長L(mm)80
刃径D(Φmm)12
刃長l(mm)30
軸径d(Φmm)12
適合被削材種木質系材料
木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!
用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板
タイプ新建材ボード用
対応材質木材、合板
刃厚(mm)1.6
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター、電話、FAXなどが収納できる引き出し収納付き木製の収納ボックスです。前面に扉付きで、見た目もスッキリさせることができます。本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害が少なく、快適にお使いいただけます。天板は電話台としても使えるフラット天板を採用しています。リビングや寝室など様々な箇所の設置に最適です。天板や中棚には配線に便利なケーブル通し付きです。側面には放熱目的の空気穴があります。出っ張っている天板前側の角は丸みがあり、底面には傷つき防止のクッション付きです。背面には巾木よけ加工を施しています。本体カラー:ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン。製品サイズ:約W400/480/600×D270×H830mm。材質:木製(パーティクルボード)+MDF(PVC)。出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)。個口数:1個
仕様個口数:1個口
材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)木目
総耐荷重(kg)10
組立人数1
カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm
。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
色ホワイト
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード
質量(kg)25
耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1
外寸(mm)W547×D350×H1065
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
保証期間1年間
仕様●搭載アクチュエーター:フォスター電機 ACOUSTICHAPTIC 639897●搭載アンプ:NS4168●対応マイコンボード:M5StackAtom/Lite/Matrix/Echo(Echo付属スピーカー発音有)、ArduinoMKRZero●必要電力:約1W(マイコンボードより供給)●サイズ:約 W72×H20×D30mm(MDF組立時)●重量:約 45g (MDF組立時)●付属品:MDF Stacking Board、保証書
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
シニアユースに最適4大特徴、軽くて簡単セットが可能・安全に配慮したラウンド加工・ラリーが続けやすいラージボール付き・ラケットの振りぬきがしやすい高さ66cm仕様。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。
仕様外脚:30×30mm角パイプ、内脚:30×30mm角パイプ、内折セパレート式、キャスター65mm、アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付。
付属品ラケット2本・ラージボール3個・専用ネット・サポート
材質天板:MDFボード18mm(R加工)、脚:スチール
質量(kg)87
サイズ(cm)全長274×幅152.5×高さ66
用具種別卓球台・ネット
1セット
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
移動が楽な取手付きのワゴンです。 棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
高さ(mm)760
幅(mm)690
奥行(mm)345
材質スチール(クロームメッキ)
寸法(mm)690×345×760
キャスター径(Φmm)50ナイロン(ストッパー2個付)
材質(天板)MDF(ファイバーボード)、厚さ30mm
棚板網目160×10mm、棚間隔25mmピッチ
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」サイドテーブル。
同シリーズ平机の下にセットして使えるサイドテーブル。
グリーン購入法適合
材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、エッジ=ABS、幕板・脚部=ポリエステル化粧板・パーティクルボード
色マホガニー
最大積載量(kg)60(等分布)
天板厚さ(mm)30
アジャスター付
1台
¥50,980
税込¥56,078
25日以内出荷
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製役員用家具「EJシリーズ」平机。
天板左右に1ヶ所ずつ配線用のコード穴付き。
デスク下に同シリーズのサイドテーブル(346-228)、サイドキャビネット(346-229)を組み合わせれば機能的な執務スペースになります。
グリーン購入法適合
仕様天板配線口2ヶ所付
材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、エッジ=ABS、幕板・脚部=ポリエステル化粧板・パーティクルボード
色マホガニー
最大積載量(kg)80(等分布)
天板厚さ(mm)30
アジャスター付
1台
¥69,980
税込¥76,978
25日以内出荷
仕様組立サービスなし
適合ローカウンター用
材質本体、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装 W4 ホワイト、天板エッジ材:ABS樹脂、サイド・ジョイントパネルエッジ材:アルミ押出材(スクリーン中間パネルのみ樹脂エッジ)、樹脂焼付塗装・M4シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【補助脚】ロー:30×230×700/ハイ:30×230×920
材質(天板表面)メラミン樹脂化粧板
芯材天板:パーチクルボード(コーナータイプのみMDF)、サイド・ジョイントパネル:パーチクルボード(スクリーンパネルのみMDF)
材質(表面)サイド・ジョイントパネル:メラミン樹脂化粧板・WSホワイト
1台
¥41,980
税込¥46,178
25日以内出荷
仕様組立サービスなし
適合ハイカウンター用
材質本体、フロントパネル:鋼鋼板、樹脂焼付塗装 W4 ホワイト、天板エッジ材:ABS樹脂、サイド・ジョイントパネルエッジ材:アルミ押出材(スクリーン中間パネルのみ樹脂エッジ)、樹脂焼付塗装・M4シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【補助脚】ロー:30×230×700/ハイ:30×230×920
材質(天板表面)メラミン樹脂化粧板
芯材天板:パーチクルボード(コーナータイプのみMDF)、サイド・ジョイントパネル:パーチクルボード(スクリーンパネルのみMDF)
材質(表面)サイド・ジョイントパネル:メラミン樹脂化粧板・WSホワイト
1台
¥41,980
税込¥46,178
25日以内出荷
1
2
次へ