カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「mf 1340」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
539税込593特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
(MF101)ボルト マウンチンク 三菱ふそう(MF101)ボルト マウンチンク三菱ふそう
349税込384
1個
5日以内出荷
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(417件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FM形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
COVER COMP.,L.CRA  11340MF2010 ホンダCOVER COMP.,L.CRA 11340MF2010ホンダ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ホースニップH127×3MF SK11ホースニップH127×3MFSK11
569税込626
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLC形スーパー AG-X三ツ星ベルト(11件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T EBM PAPSTebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120TEBM PAPST
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 119mm寸法 = 120 x 120mmフィルター材料 = PET長さ = 120mm幅 = 120mmebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 0.15X2MFX250V/EMS-110 日東工器コンデンサ 0.15X2MFX250V/EMS-110日東工器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ラチェットスプリング Collins Mfg. Corp.ラチェットスプリングCollins Mfg. Corp.
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途Collins製ドリー用
ミナモ 飯碗 マルケイ(国際化工)ミナモ 飯碗マルケイ(国際化工)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質MF食器の種類和食器
Galaxy S24 Ultra レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95% LEPLUS NEXTGalaxy S24 Ultra レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%LEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
5日以内出荷
カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム超硬度10H表面強化ガラスアンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス質量(g)3(本体)/22(パッケージ込)サイズ(inch)約6.8対応機種Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26/SM-S928特性レンズ一体型/超透明/高透過約95%
11340MFPR40 ホンダ11340MFPR40ホンダ
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番11340-MFP-R40主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
キャップ L.カバー 11340MFV000 ホンダキャップ L.カバー 11340MFV000ホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番11340-MFV-000
CAP,L COVER  11340MFV000 ホンダCAP,L COVER 11340MFV000ホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
CAP,L COVER  11340MFPJC0 ホンダCAP,L COVER 11340MFPJC0ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
COVER COMP,LEFT C  11340MFB000 ホンダCOVER COMP,LEFT C 11340MFB000ホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
SHAFT ASSY,FR BAL   13400MFR670 ホンダSHAFT ASSY,FR BAL 13400MFR670ホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
パイプCOMP.B リヤーブ 43312MFLD00 ホンダパイプCOMP.B リヤーブ 43312MFLD00ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番43312-MFL-D00
マーク ミドルカウ*TYPE1* 64815MFL670ZE ホンダマーク ミドルカウ*TYPE1* 64815MFL670ZEホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64815-MFL-670ZE
Galaxy S24 SC-51E レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95% LEPLUS NEXTGalaxy S24 SC-51E レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%LEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム超硬度10H表面強化ガラスアンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス質量(g)1(本体)/20(パッケージ込)サイズ(inch)約6.2対応機種Galaxy S24 SC-51E特性レンズ一体型/超透明/高透過約95%
Galaxy A55 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95% LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%LEPLUS NEXT
899税込989
1個
5日以内出荷
カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム超硬度10H表面強化ガラスアンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス質量(g)1(本体)/20(パッケージ込)サイズ(inch)約6.5対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性レンズ一体型/超透明/高透過約95%
COVER,L CRANKCASE  11341MFEA40 ホンダCOVER,L CRANKCASE 11341MFEA40ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6703) X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6703)X.A.M
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷