JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
防水型のコネクタです。
材質難燃PE
仕様単層波付管
中身が透けにくい封筒です。封かんシール付き。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色アクア
寸法(mm)220×110
サイズ長形6号
質量(g/枚)5
アズワン品番64-8850-07
材質(窓)グラシン紙
窓枠あり
1冊(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
色ベージュ
仕様複層波付管
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。
長さ(mm)13
寸法(mm)10(Dia)×13
電圧(V)16dc
シリーズSEPF
許容差±20%
静電容量1mF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)12
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。
長さ(mm)12.6
寸法(mm)10(Dia)×12.6
電圧(V)16dc
シリーズSVPF
許容差±20%
静電容量1mF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)12
リップル電流(A)5.4
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)4.6
1袋(2個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
ホワイトタイプの幕板です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
セット内容1セット(2枚)
色ホワイト
仕上スチール塗装仕上
ブラックタイプの幕板です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
セット内容1セット(2枚)
色ブラック
仕上スチール塗装仕上
モルノート型デスク用のパネルです。シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途間仕切りに。作業スペースの区分けに
寸法H(mm)350
寸法D(mm)25
こんなお得な商品も!

ヒューズリンク
モノタロウ
¥319
税込¥351
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動・微速形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ