カテゴリ

  • オフィス家具(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 保管用品(12)
  • 作業服(8)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-75」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオ MF 75 OC リスパック

    バイオ MF 75 OC

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ175×37質量(g)12
  • 惣菜容器 バイオ MF 75 B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ MF 75 B リスパック

    リスパック
    2,598税込2,858
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ175×55質量(g)17
  • 旋削ホルダー CCKN-MF 75° ケナメタル

    旋削ホルダー CCKN-MF 75°

    ケナメタル
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    外径ホルダー。CCKN75°MX
    形状ひし形80°寸法F(mm)32勝手全長L1(mm)150寸法LH(mm)32シャンク幅B(mm)25切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKendex(TM)シャンク高さH(mm)25ゲージインサートCNGX120708
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(156件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工

    MDフリーコーナー(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切断して使用できます。
    用途自在継手材質PE+EVA長さ(mm)1000ネオホワイト種類フリーコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • 真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 75x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    75x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • 精密ロックナット MFシリーズ 日機

    精密ロックナット MFシリーズ

    日機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • スクリューコネクタ ネオフレックス

    スクリューコネクタ

    ネオフレックス
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    4,398税込4,838
    1箱(5個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • MFシュラフ用シーツ75×210cm CAPTAIN STAG

    MFシュラフ用シーツ75×210cm

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    軽く、肌触りの良いマイクロファイバーを使用したシュラフ用シーツ。コンパクトで持ち運びに便利。ホテルや山小屋でのインナーシーツとして使用できます。
    材質ポリエステル100%(マイクロファイバー)質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)750×2100
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
  • エレメント オリオン機械

    エレメント

    オリオン機械
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    適合OMF-75B用
  • 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク)

    防風ボアジャケット

    COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1着
    5日以内出荷
    防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。外気の侵入を防ぎ優れた保温性実現。見た目以上の温もりを感じます。 ハンドウォーマーにもなる深めのポケット 外気の侵入を防ぐ防風仕様 ボア素材採用で保温性に優れる 深めのフロントポケットは収納力に優れハンドウォーマーポケットとしても活躍 胸ポケット付き 袖口ゴム
    種別ボアジャケット混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100機能防風、保温
  • 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク)

    防風ボアパンツ

    COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1枚
    5日以内出荷
    防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。軽量で着疲れしにくく、外気の侵入を防ぎ優れた保温性発揮します。 股部にガゼットクロッチ採用。股部にガゼットクロッチを採用し足回りに広い可動域を実現。激しい動きでも対応します。 膝ガゼット付き。膝に補強布のガゼット付きで耐久性に優れます。
    種別ボアパンツ混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100機能防風、保温、軽量
  • 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク)

    防風ボアベスト

    COVER WORK(カバーワーク)
    2,990税込3,289
    1着
    5日以内出荷
    防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。軽量で着疲れしにくく、外気の侵入を防ぎ見た目以上の温もりを感じます。 ハンドウォーマーにもなる深めのポケット。フロントポケットは手がすっぽり収まる深めの造りで収納力もあり、寒い日はハンドウォーマーポケットとしても活躍します。 オンでもオフでも使えるシルエット。アウトドアライクなシルエットでワークシーンとプライベートシーンどちらでも使える汎用性の高いデザイン。
    種別ボアベスト混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100機能防風、保温、軽量
  • 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク)

    防風ストレッチアクティブブルゾン

    COVER WORK(カバーワーク)
    3,500税込3,850
    1着
    5日以内出荷
    防風加工を施した薄手のポリエステル生地を前面生地に採用し、軽量な着心地を実現したアクティブブルゾン 防風性生地(前面)×ストレッチ生地(背面)のコンビで体の動きに合わせた柔軟性を備えます。 ラグラン袖で腕周りの可動域も広く、よりアクティブな動きに対応します。
    種別長袖ブルゾン混率(%)前面生地: ポリエステル100、背面生地: ポリエステル95、ポリウレタン5機能防風、軽量、ストレッチ
  • 接触冷感ハーフカーゴパンツ COVER WORK(カバーワーク)

    接触冷感ハーフカーゴパンツ

    COVER WORK(カバーワーク)
    2,498税込2,748
    1着
    5日以内出荷
    ・生地に触れた瞬間、ひんやり感を感じられる接触冷感素材を採用。・抗菌防臭機能で、汗ばむ環境でも快適さが続きます。・ファスナー付きポケットでモノの落下を防止。
    用途ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など機能接触冷感・抗菌防臭・UVカット・4WAYストレッチ素材ナイロン、ポリウレタン
  • ストレッチコーデュロイブルゾン COVER WORK(カバーワーク)

    ストレッチコーデュロイブルゾン

    COVER WORK(カバーワーク)
    3,500税込3,850
    1着
    5日以内出荷
    季節感のあるコーデュロイ素材とフルジップデザインを組み合わせた、カジュアルからワークスタイルまで幅広いシーンで使えるアイテム。しっかりとした生地感と耐久性があり、屋内外の作業に最適。ワンポイントのシリコンラバーが目を引くデザイン。着こなし自由のダブルファスナー仕様。セットアップ対応商品
    原材料ポリエステル100%
  • ストレッチコーデュロイジョガーパンツ COVER WORK(カバーワーク)

    ストレッチコーデュロイジョガーパンツ

    COVER WORK(カバーワーク)
    2,998税込3,298
    1着
    5日以内出荷
    季節感のあるコーデュロイ素材とフルジップデザインを組み合わせた、カジュアルからワークスタイルまで幅広いシーンで使えるアイテム。しっかりとした生地感と耐久性があり、屋内外の作業に最適。ワンポイントのシリコンラバーが目を引くデザイン。着こなし自由のダブルファスナー仕様。セットアップ対応商品
    原材料ポリエステル100%
  • Phiten×COVERWORK ZERODRY ショートパンツ COVER WORK(カバーワーク)

    Phiten×COVERWORK ZERODRY ショートパンツ

    COVER WORK(カバーワーク)
    2,898税込3,188
    1着
    5日以内出荷
    Phiten×COVERWORK”。快適性で日々のパフォーマンスをサポート(本商品はファイテン社の独自技術を取り入れたコラボレーション商品です)。アクアチタン含浸テープ使用。ZERODRY(R)生地。肌に触れる面ではなく、表面の生地が汗を吸い上げ、素早く乾かしドライで快適な着心地が続く。サニタイズ加工(R)。抗菌抑臭。気になるニオイを抑える。帯電防止加工。不快な静電気の発生を軽減。
    ネイビー原材料ポリエステル65%、ポリプロピレン35%
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
  • 加湿フィルター シャープ

    加湿フィルター

    シャープ
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)。本体にぴったり装着できる。
    対応製品KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約10年
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハウジングOリング 日立産機システム

    ハウジングOリング

    日立産機システム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
  • ステンレスミニシリンダ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    5,398税込5,938
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ MMT11IR 三菱マテリアル

    チップ MMT11IR

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ切り工具用インサート
    用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
  • 米国車用 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS)

    米国車用 メンテナンスフリーバッテリー

    アトラス(ATLAS)(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • 部品 ねじ込み式ドライバー イスカル

    部品 ねじ込み式ドライバー

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    スモウガン対応ねじ込み式ドライバーです。
    用途スモウガン用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャック(廻り止め付き) イスカル

    コレットチャック(廻り止め付き)

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。