444件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム
可視光線透過率(%)91 反射率(%)1.6 付属品ヘラ
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

封かんシール付き。伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
クラフト紙 寸法(mm)220×110 サイズ長形6号 質量(g/枚)4 アズワン品番64-8850-08 材質(窓)グラシン紙 窓枠あり
1冊(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ラウンドモーターフィルター エスティジェイ CADデータあり
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ラウンドフィルターサポート エスティジェイ CADデータあり
マグネットにてワンタッチ取付。 マグネットがつかない場合のオーリング付。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)170 刃長(mm)60 仕様キャナリー ペーパークラフト用 170mm トラスコ品番777-1070 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)30 刃厚(mm)1.7
1丁
739 税込813
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


タカチ電機工業UPC用外部取付足 UMFシリーズ
RoHS
UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。
材質ポリカーボネート ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 首振りあり ラチェット機構あり
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用流体圧縮空気 材質(ボウル)メタル 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質絶縁体:ナイロン 全長(mm)26.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):1.04~2.63 アズワン品番64-7866-81 入数5個
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 動画あり
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)68 関連資料(0.61MB) 初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


タンガロイドリルヘッド DMF
RoHS
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CHW(mm)0.4
1個(2個)
21,960 税込24,156
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)壁用フラットモール 曲がり
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質PVC
1台
97 税込107
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)















SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコ 動画あり
SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
1個
2,840 税込3,124
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)