ヒサゴ給与明細書OP/GB/SB1172を入れる専用封筒です。封かんシール付き。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)215×100
質量(g/枚)4
材質(窓)グラシン紙
窓枠あり
MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材種AH9130
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●シリーズ: KMF●動作周波数: 60Hz●長さ: 179mm●奥行き: 45mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 2.8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 14mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
15日以内出荷
パワフル、しっかりミスト&送風。超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。左右オートルーバー機能。オフタイマー(1~6時間)
付属品ACアダプター(コード長さ1.5m)
消費電力(W)32
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D200×H265
水タンク容量(L)約1.5
スチーム量(mL/h)最大200
運転時間(時間)【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)
1台
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
ハイセキュリティにこだわった極小細断モデル
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)76
トラスコ品番827-9146
幅(mm)500
質量(kg)78
高さ(mm)850
奥行(mm)500
消費電力(W)720
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3~9
投入口幅(mm)310
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
最大裁断サイズA3
カットサイズ(mm)1×9.6
リバース機能あり
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
10日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。表面はスリップによる転倒の危険を防止する波形パターン加工です。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。コーナーは直角ですので、複数枚敷き詰めてスペースを広げる事ができます。汚れても水洗い可能です。
用途リハビリ、バランス運動、フィットネス
材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体
材質S45C相当
種別ラック
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
歯面硬度95HRB以下
寸法(mm)1.3
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-71
1本
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
シリーズSM
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)3
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)280
最小動作温度(℃)-80
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
抵抗 = 18kΩ。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -80℃。動作温度 Max = +280℃。SM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様抱合範囲:0.5~1.0
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-2220-58
入数100
1パック(100個)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥109
税込¥120
欠品中
シリーズSM
抵抗(kΩ)150
定格電力(W)3
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)280
最小動作温度(℃)-80
1セット(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
1個
¥549
税込¥604
欠品中
1個
¥239
税込¥263
欠品中
1個
¥239
税込¥263
欠品中
抵抗 = 150kΩ。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -80℃。動作温度 Max = +280℃。SM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1個
¥239
税込¥263
欠品中
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ