カテゴリ

  • 測定用品(295)
  • 科学研究・開発用品(229)
  • 農業機械(127)
  • 食品・飲料(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • 切削工具(64)
  • バイク純正部品(60)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(52)
  • 介護用品(39)
  • 制御機器(34)
  • 作業工具(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 測定関連サービス(27)
  • 建築金物(26)
  • 事務用品(26)
  • 物流用品(23)
  • 電気材料(23)
  • 日用品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 電動工具(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • バイク部品(13)
  • 厨房用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 手袋(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 防犯用品(9)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「mg-10」の検索結果

関連キーワード
1,616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG-10 ATBギヤカバー OGK技研MG-10 ATBギヤカバーOGK技研
1,398税込1,538
1枚
8日以内出荷
取付ダウンチューブ径/28~50Φまで対応。 MG-001とペアでご使用いただくとより効果的です。
ブラックアズワン品番64-9552-05
MG-10JBSW用ステンレスカップ クイジナートMG-10JBSW用ステンレスカップクイジナート
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
適合クイジナートMG-10JBSW用材質ステンレス
(MG10)RIVET,FR FL ミツビシ(MG10)RIVET,FR FLミツビシ
399税込439
1個
3日以内出荷
(MG10)ピン,M/T パワー トレーン ミツビシ(MG10)ピン,M/T パワー トレーンミツビシ
249税込274
1個
4日以内出荷
ナイル ゲートカットエヤーニッパ本体MG10 室本鉄工ナイル ゲートカットエヤーニッパ本体MG10室本鉄工
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3415
3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / MG10-Dシリーズ 東芝3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / MG10-Dシリーズ東芝
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
サイズ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA
トリアツカイセツメイシヨ(MG10) BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨ(MG10)BIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MG10)関連資料(0.99MB)図解NoMG10 本体部品_No.46
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(53件のレビュー)
239税込263
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(156件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
内蔵ハードディスク 3.5インチ Enterpriseモデル MG10-D シリーズ 東芝内蔵ハードディスク 3.5インチ Enterpriseモデル MG10-D シリーズ東芝
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
MG10-Dシリーズは、高記録密度技術により前モデルよりも高速性と電力効率が向上しました。業界標準の7200 rpm 3.5型フォームファクターで、最大10 TB のストレージ容量と、512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)という、幅広いラインアップを取り揃えています。Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) をサポートするモデルオプションも利用可能です。
仕様フォーマット:512nサイズ3.5インチ質量(g)670消費電力(W)3.47(ActiveIdle)(Typ.)インターフェースSATA-3.3ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200データ転送速度211MiB/s(Sustained)(Typ.)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様512MiB容量(TB)2MTTF(時間)2000000
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向けモノタロウ(44件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
キーハンガー TANNERキーハンガーTANNER(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ>マーベル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
防犯ミラーマグネットタイプ 光防犯ミラーマグネットタイプ(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
型式丸型仕様マグネットタイプ、屋内外両用付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)トラスコ品番305-7071質量(kg)0.28寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
OBDIIメモリーバックアップ用電源 Meltec(大自工業)OBDIIメモリーバックアップ用電源Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
散水ノズル メタル10 GARDEN FRIENDS散水ノズル メタル10GARDEN FRIENDS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質金属・樹脂・ゴムパターン10
マグネットハンガー クラウン[事務用品]マグネットハンガークラウン[事務用品](7件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
マグネット付きなので、簡単にスチール部に取付けできて非常に便利です。
材質耐荷重(kg)約1寸法(Φmm)42
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(100m)
当日出荷から10日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付TRUSCO(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
フロアシートハンガーMG10 トーエイライトフロアシートハンガーMG10トーエイライト
69,980税込76,978
1台
21日以内出荷
両面10本掛
材質スチール34mm質量(kg)28サイズ(cm)キャスター:10耐荷重(kg)約400寸法(cm)幅161×奥行71×高さ115
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
スイッチ関係 マグネ命札 日本緑十字社スイッチ関係 マグネ命札日本緑十字社
959税込1,055
1枚
当日出荷から翌々日出荷
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
418税込460
1本
当日出荷
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
面取り測定ゲージ SK(新潟精機)面取り測定ゲージSK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)折損タップ除去用ドリル EX-H-DRLOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
スイッチ関係 ノンマグプレート 日本緑十字社スイッチ関係 ノンマグプレート日本緑十字社(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付区分スイッチ関係硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1質量(g)16取付方式裏面離けい紙付
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
ゴールドまとまるくん消し ヒノデワシゴールドまとまるくん消しヒノデワシ
109税込120
1個
当日出荷
ホワイトシリーズまとまるくんケース色ゴールド入数1個繰り返し・詰め替え対応
マーキー・ギア 伸縮タイプ 大一鋼業マーキー・ギア 伸縮タイプ大一鋼業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスチェーン式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:スチール、チェーン:ステンレス
メディカガード 膝用 ユタカメイクメディカガード 膝用ユタカメイク(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
膝の上下、膝頭の3ヶ所を固定するため、作業中ほとんどズレません。 タテ、ヨコ2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。 足の太さにかかわらず締めつけ具合を調節でき、膝にピタリとフィットします。 肌にあたる部分全部に遠赤繊維ロンウェーブを使用しているため、外温の冷えにより発生する痛みを緩和します。 膝の屈伸を円滑に行うため、特殊ボーンを配しています。 膝をついて行う作業には、別売りの膝パッドを併用すれば効果的です。
サイズフリートラスコ品番853-7884質量(g)126適合部位膝用左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応ひざ周り(cm)34~45
マスクスタンド オープン工業マスクスタンドオープン工業(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
外したマスクを吊り下げて清潔キープ。一時的にマスクを外し時にオススメ。
用途マスクを引っ掛ける材質本体:PS/台:ABS/クリップ:PC質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×220
ケーブルグリップ<デラックスタイプ> マーベルケーブルグリップ<デラックスタイプ>マーベル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCOマグネットホルダ サマリウムコバルト磁石TRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ) マーベルケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)マーベル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto超ロングフレックスギアレンチPro-Auto(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(16本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
...