108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3 収縮温度(熱間)400℃以上
1巻
16,930 税込18,623
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
用途各種配管の保温・断熱 材質ロックウール 長さ(mm)1000 適合パイプ80A 内径(mm)89
1箱(9本)ほか
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材 密度70kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上
1箱(2巻)ほか
13,060 税込14,366
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。
材質クラフト紙
1箱(50枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm)20 内径(Φmm)155 外径(Φmm)195 材質(表面)アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃) 断熱材特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3)180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロールアルミ
エコ商品
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用 幅(mm)910 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
1パック(1本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。 材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。 寸法(mm)1個あたり30×30×30 質量(g)165
1袋(60個)
599 税込659
当日出荷

コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。
仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD 動画あり
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使う前にさっと、ひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。 セラミック製で研ぎ味がおとろえません。 ロール式砥石がすばらしい切れ味を再現します。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、砥石:アルミナ系セラミックス 寸法(mm)198×52×55 質量(g)100
1個
789 税込868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600 JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号 密度80kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上 熱伝導率(W/mk)0.044以下
1箱(4枚)ほか
19,420 税込21,362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウィンドリペア用パーツ CSA-DX用補充キット 【セット内容】 ・浸透レジン(CSA-01) ・ピットレジン 仕上げ用(CSA-02) ・粘着シール&台座セット(24枚) ・透明フィルム(24枚) ・透明ホース ・コンパウンド ・フローレギュレーター ・遮光用アルミテープ(24枚)
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.94MB)
1式
35,980 税込39,578
4日以内出荷


・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。 キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。 汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
仕様●均等荷重(kg):200●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:575×742×798●高さ(mm):202●キャスター径(mm):125●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:600×800×1000●完成品●自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個●ウレタン車輪●旋回仕様●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、床板:ステンレス(SUS304×1.0t)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2559 アズワン品番67-5615-13
1台
98,980 税込108,878
12日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティキャリージュニア 800x600 SUSΦ125ウレタン車
高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。 キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。 汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
仕様●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)●床板/ステンレス(SUS304×1.0t)●キャスター金具/ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2557 アズワン品番67-5615-12
1台
99,980 税込109,978
23日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティキャリージュニア 1100x600 SUSΦ125ウレタン車
高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。 キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。 汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
仕様●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)●床板/ステンレス(SUS304×1.0t)●キャスター金具/ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2558 アズワン品番67-5615-10
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷

高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。 キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。 汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
仕様●均等荷重(kg):200●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:575×1044×798●高さ(mm):202●キャスター径(mm):125●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:600×1100×1000●完成品●自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個●ウレタン車輪●旋回仕様●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、床板:ステンレス(SUS304×1.0t)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2560 アズワン品番67-5615-11
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。 廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に 仕様旋回仕様 トラスコ品番126-0912 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×810×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1036×753×1467
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷

汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。 廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に 仕様旋回仕様 トラスコ品番126-0914 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×810×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)886×753×1467
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷

汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。 廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に 仕様旋回仕様 トラスコ品番126-0911 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×810×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1036×753×1467
1個
249,800 税込274,780
30日以内出荷

汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。 廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に 仕様旋回仕様 トラスコ品番126-0916 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×810×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)886×753×1467
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷

インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細やかな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ラベルサイズ:W76mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-89
1箱(10巻)
20,980 税込23,078
13日以内出荷

インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細やかな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ラベルサイズ:W80×L100mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-84
1箱(10巻)
19,980 税込21,978
13日以内出荷

インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細やかな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ラベルサイズ:W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-81
1箱(10巻)
16,980 税込18,678
13日以内出荷

マグ・イゾベールマグロール(ALGC貼り)
エコ商品
空調用ダクトの保温・保冷材として使用していただけるロールタイプのグラスウール製品 表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用いただけます。(グラスウール保温板32K) 幅(mm)910 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
1パック(1本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はまぐりドライストローク・スライドカットにも対応のオールマイティーシザー。立体ハンドル、笹刃形状のパワーのあるシザーです。
刃渡り(mm)73 全長(mm)175 寸法(inch)6 材質ステンレス炭素鋼440C
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷