口径が広く、液体の体積を計るのに便利です。
容量(mL)100
仕様100mL
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)H155×W59×D65
質量(g)30
1目盛(mL)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。
オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。
3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス
種別デジタル絶縁抵抗計
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)3~6
送りf(mm/rev)0.3~0.6
寸法(mm)10(Dia.)×20
電圧10Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)20
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)760
静電容量(μF)2200
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 350mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
当日出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
電圧10Vdc
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)250
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×12.5
電圧10Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)12.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)460
静電容量(μF)1000
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25
電圧10Vdc
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)25
シリーズSMG
寿命2000h
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
静電容量(μF)4700
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。
ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
用途荒加工用
形状六角形80°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種MP9025
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号RS
等級記号M
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
失われた水分をスピード補給。
発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。
そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
容器ペットボトル
原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料
栄養成分(100mLあたり)エネルギー:25kcal/タンパク質・脂質:0g/炭水化物:6.2g/ナトリウム:49mg/カリウム:20mg/カルシウム:2mg マグネシウム:0.6mg
商品タイプ液体タイプ
水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。
ポカリスエットの機能はそのままに、甘さひかえめで、スッキリした後味。 日常生活で水のように気軽に飲めて、水分と電解質を身体にスムーズに補給できる健康飲料です。
常温でもおいしく飲んでいただけるため、室内など汗をかかないシーンでもおすすめです。日常の渇きを潤し、毎日のコンディションをサポートします。
11kcal/100mlでカロリーオフ。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
シリーズポカリスエット
容器ペットボトル
原材料果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)
商品タイプ液体タイプ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。
不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。
また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
トレーニングの成果を最大限引き出したい方に。アミノ酸3000mg配合(6粒あたり(
吸収効率にすぐれたペプチド(酵素で分解されたたんぱく質)配合。
たんぱく質の働きを強めるEMR(酵素処理ルチン)を6粒当り8.3mg配合。アミノ酸スコア100。
仕様【摂取タイミング(目安)】1回6粒 運動前後、就寝前目安
原材料大豆ペプチド、乳ペプチド(乳成分を含む)、乳たんぱく、還元麦芽糖水あめ、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、L-ロイシン、L-メチオニン、L-バリン、L-イソロイシン
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分6粒当り/熱量:16kcal、チロシン:110mg、たんぱく質:3.1g、スレオニン:130mg、脂質:0.23g、トリプトファン:40mg、炭水化物:0.3g、ヒスチジン:75mg、ナトリウム:37mg、アルギニン:190mg、イソロイシン:145mg、アラニン:130mg、ロイシン:260mg、アスパラギン酸:350mg、バリン:145mg、グルタミン酸:575mg、リジン:205mg、グリシン:105mg、メチオニン:40mg、プロリン:160mg、シスチン:45mg、セリン:150mg、フェニルアラニン:145mg
再生紙使用マーク適合
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ