カテゴリ

  • 切削工具(441)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(392)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(239)
  • 日用品(114)
  • 清掃用品(66)
  • 農業・園芸資材(65)
  • 卓上消耗品(63)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 介護用品(51)
  • 理美容(49)
  • 自動車純正部品(44)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 農業機械(41)
  • 医療(30)
  • カー用品(22)
  • 作業工具(21)
  • ヘルスケア(20)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 家電(15)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • オフィス家具(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 作業服(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 事務用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農具(5)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • マスク(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 扶桑精機(415)
  • SMC(280)
  • 四国化成(58)
  • 山崎実業(45)
  • CKD(42)
  • ホンダ(42)
  • エスコ(32)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • スーパー工業(28)
  • SDG株式会社(26)
  • エステー(23)
  • CORELLE(コレール)(22)
  • マリアンヌ製靴(18)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](17)
  • 日立産機システム(15)
  • 住化農業資材(15)
  • 岩崎電気(14)
  • Aron(アロン化成)(14)
  • 日立(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(175)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(39)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「misuto」の検索結果

2,013件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GTミストdeクールシャワー(ノズル10個・ホース15m) 後藤

    GTミストdeクールシャワー(ノズル10個・ホース15m)

    後藤(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
    セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン質量(g)約900チューブ外径(Φmm)9.8チューブ全長(m)約15チューブ内径(Φmm)6.5適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
  • GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ 後藤

    GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ

    後藤(1件のレビュー)
    13,380税込14,718
    1個
    翌々日出荷
    熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
    セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.1幅(cm)噴霧口パイプ:約100高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
  • ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤

    ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9

    後藤
    14,880税込16,368
    1個
    3日以内出荷
    広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
    用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.2幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207噴霧量(mL/min)約405適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
  • 自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業

    自給式ミストアタッチメント スプラ

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間
    仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
  • コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善)

    コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1

    YAMAZEN(山善)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
    用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)質量(kg)5(うちバッテリー750g)容量(L)バケツ:23本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)機能風速切替:3段階バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC24充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)75噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9稼働時間(時間)約5.5~9.5
  • 熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス

    熱中症対策 ウォーターミストキット

    グリーンクロス(6件のレビュー)
    4,190税込4,609
    1セット
    6日以内出荷
    一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
    用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
  • ミニミスト 日本機電

    ミニミスト

    日本機電(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
    用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
  • GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ 後藤

    GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ

    後藤(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
    セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約1.5幅(cm)噴霧口パイプ:約67高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約630
  • ミストファン ナカトミ

    ミストファン

    ナカトミ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止センサー付きです。上方向最大65°に向けることができます。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブの取り付けは簡単なマグネット式です。
    仕様PL保険:加入付属品水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂など質量(kg)ファン本体:約11/ミストタンクキット:約8.3電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)163/183(強)タンク容量(L)25(満タン)コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ファン本体:117×97×143~157/ミストタンクキット:40×44×58.5噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5色(本体)アイボリー(羽根:緑)ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)2
  • ミストワークファン SHOWA

    ミストワークファン

    SHOWA
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
    用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。トラスコ品番699-3669セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1材質ABSほか幅(mm)400高さ(mm)710切替方式風量:3段階奥行(mm)370電圧(V)DC24消費電力(W)(50/60Hz)20(最大)機能自動首振り機能付、風量調節:3段階充電時間約3時間水タンク容量(L)23噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)容量(A)4.0h首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)稼働時間(時間)約5.5~17
  • ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ

    SDG株式会社
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル
  • 25Lミストタンクキット ナカトミ

    25Lミストタンクキット

    ナカトミ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
    質量(kg)約8,3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
  • ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット

    結一産業
    3,290税込3,619
    1セット
    当日出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用20mの延長ホース! セットのミストスイッチも装着することで、ホースをつなげることが可能です。 カッターを使って好きな位置でホースをカットすることができます。
    用途ウォーターミスト交換用延長ホースセット内容ホース、ミストスイッチ材質ホース:PE/ミストスイッチ:PEホワイト長さ(m)20
  • 遠心分離式ミストファン PROMOTE(プロモート)

    遠心分離式ミストファン

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    76,400税込84,040
    1台
    3日以内出荷
    全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! らくらく大型キャスター!
    用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿タンク容量(L)41(満水時約9時間)消費電力(W)(50/60Hz)115/120電源(V)単相100(50/60Hz)質量(kg)24.4羽根(Φmm)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750風量(m3/min)216/246風量調整3段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60アズワン品番64-9368-61首振り左右90°(選択手動式)
  • GTミストdeクールシャワーフレキシブル 後藤

    GTミストdeクールシャワーフレキシブル

    後藤
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    巻きつけても自立させても使える 1時間あたり約0.6円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。 ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。 先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。 本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。 コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。
    セット内容本体×1、ホース用コネクター×1材質EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮質量(g)約300全長(m)約2適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ

    SDG株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業

    ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ

    スーパー工業
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。ノズルレス構造で目づまり知らずです。メンテナンスも簡単です。独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。
    用途作業場やイベント会場などの熱中症対策に。工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。家畜舎などでのヒートストレス緩和に。トラスコ品番717-3311幅(mm)680高さ(mm)1750タイプ移動式ファンタイプ奥行(mm)625電源(V)単相100出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50ハネ径(cm)50電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)240/250首振角度(°)60機能自動首振機能水タンク容量(L)49風量調整3段式(強・中・弱)噴霧量(L/min)0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)首折れ30°標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円
  • エアークーラー(超低温空気発生器) イチネンTASCO

    エアークーラー(超低温空気発生器)

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
  • CRD-400R用部品 SDG株式会社

    CRD-400R用部品

    SDG株式会社
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    適合CRD-400R
  • ウォーターミストシリーズ ミストスイッチ 結一産業

    ウォーターミストシリーズ ミストスイッチ

    結一産業
    698税込768
    1個
    当日出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 簡単装着ミスト用ミストスイッチ! 蛇口が遠くても手元で操作! 切った箇所のホースをミストスイッチに差し込むだけで、お好きな位置で自由に水が出せて止めらます。 止めた状態からゆっくり回して水量調整をすることでミストの強弱も可能!
    用途ウォーターミスト交換用スイッチ材質PE寸法(mm)約30×50×18ホワイト
  • 超音波式ミストファンPRO TRUSCO

    超音波式ミストファンPRO

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。
    用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
  • ミストファン AirRevolution

    ミストファン

    AirRevolution
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
    用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。適合最大ミスト量:約1.2(L/h)幅(mm)収納時:317.5高さ(mm)収納時:334、組立時:607種類電池:充電式リチウムポリマー電池奥行(mm)収納時:178.5容量(L)最大水タンク:11本体質量(kg)2.7羽根(Φmm)約254バッテリー容量(mAh)30000首振り機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
  • ミストdeクールシャワー 扇風機用 後藤

    ミストdeクールシャワー 扇風機用

    後藤
    7,298税込8,028
    1個(340g)
    4日以内出荷
    扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.2円の節水タイプ 扇風機の大きさに合わせてアレンジできる 真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。 ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。 本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。 キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。 放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
    総質量(kg)約0.28チューブ全長(m)チューブ:約3.5材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロンセット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10適合ホース内径(Φmm)12~15チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)9.8
  • ミストアタッチメント ミストブリーズ 日動工業

    ミストアタッチメント ミストブリーズ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。自給式なので水道がない場所でも使用できます。マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)
    用途夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。屋外イベントや施設の暑さ対策に。工場・倉庫内の粉じん対策に。農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2mトラスコ品番722-1194セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付)幅(mm)266高さ(mm)234奥行(mm)50電源(V)DC5電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)1.3噴霧量(L/min)200μm:0.04~0.05、300μm:0.09~0.1
  • ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット 結一産業

    ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット

    結一産業
    5,780税込6,358
    1セット
    当日出荷
    テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます! 一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです! ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用! テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了! きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット! ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています! ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
    用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に仕様ミスト×4(2.5m間隔)セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム全長(m)約17.5ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)噴霧量(mL/min)43.8
  • ミストファン エスケイジャパン

    ミストファン

    エスケイジャパン
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    夏はミストの気化熱で涼しく、冬はミスト加湿で乾燥を防ぎマルチにご使用いただけます。(ファン、ミスト機能はそれぞれ単独でも使用できるので冬場は風を気にせず加湿が可能です)。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。風量8段階+リズム風+おやすみ運転。OFFタイマー1~9H。2段階のミスト量調節
    用途熱中症対策、送風に。ミストファン付属品リモコン質量(kg)5.2消費電力(W)60タンク容量(L)2.5電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)400×204×803風量調整8段階
  • ポータブル電動ミストファン G-Mist Portable グリーンライフ

    ポータブル電動ミストファン G-Mist Portable

    グリーンライフ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。フックでぶら下げてライトとしての使用も可能。リモコン付きで離れていても簡単操作。
    用途ミストファン材質本体/ABS質量(kg)2.2グレー電源DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)コード長さ(m)【USBコード】1電池DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)水タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.6×15×55.5
  • ウォーターミスト 工場扇用 日本緑十字社

    ウォーターミスト 工場扇用

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    超簡単スピード着脱が可能なので、工場扇がミストファンに早変わりします。水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットされています。どこでも使える10mロングホースを採用しています。購入後、すぐにご使用いただける、すべてが揃ったスピードキットです。
    仕様ミストノズル:3ヵ所、自在クリップ:4か所トラスコ品番213-0409セット内容ミストリング、自在クリップ、蛇口キット、ホース10m、分岐蛇口材質ホース:PE製、噴霧口:銅製、自在クリップ:PP製タイプ省エネミストタイプホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)43.8(ミストノズル1個当たり)径(mm)300
  • 高圧ミストホースセット DigiMist スーパー工業

    高圧ミストホースセット DigiMist

    スーパー工業
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
    用途Digi Mistのスターターキットとして。トラスコ品番147-4283セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本質量(kg)2
  • 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所

    高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ

    赤松電機製作所
    219,000税込240,900
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
    用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)捕集効率(%)99電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
  • ミストファンBIG AirRevolution

    ミストファンBIG

    AirRevolution
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    収納時高さ450mm、幅215mm、奥行440mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べる充電式ミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。タンク容量22Lと大容量でありながらキャスターがついているので水満タン時でも移動は楽チン!
    用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。ブラック角度(°)【前後手動】-20から80本体質量(kg)3.7電池充電式リチウムポリマー電池組立寸法(mm)450×215×800バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~22充電時間(時間)6収納寸法(mm)450×215×440首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.8
  • フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    フィルターレスミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
    用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
  • ミストワークファン Showa

    ミストワークファン

    Showa
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利なサイズ感です。薄型なので場所を取らずに設置可能です。
    用途屋外イベントでの熱中症対策として。付属品取り扱い説明書、充電ケーブル、リモコントラスコ品番720-3895材質ABS幅(mm)355高さ(mm)330奥行(mm)170タンク容量(L)12
  • Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m スーパー工業

    Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m

    スーパー工業
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷
    Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。
    トラスコ品番677-4951セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本質量(kg)0.6
  • ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業

    ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ)

    スーパー工業
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
    用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン)トラスコ品番859-4387質量(kg)48出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16電源(V)単相100消費電力(W)(定格)410寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920ハネ径(cm)45首振角度(°)60水タンク容量(L)60風量調整無段階噴霧量(L/min)0.24首折れ40°
  • フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    フィルター式ミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
    用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機電源(V)三相200(50/60Hz共用)捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
  • 台車式ミストファン ナカトミ

    台車式ミストファン

    ナカトミ
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブのセットの取付は簡単なマグネット式です。タンク一体型のハンドル付で、移動も楽々です。上方向最大65°に向けることができます。
    仕様PL保険:加入付属品タンク清掃用具×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂質量(kg)29電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)162/183(強)タンク容量(L)50コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7色(本体)アイボリー/黄色(羽根:緑)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)51×98.5×131~145ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)4
  • ミストファン (水道直結型) エスコ

    ミストファン (水道直結型)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台(1台)
    翌日出荷
    吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
    材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
  • ミストファンV02 AirRevolution

    ミストファンV02

    AirRevolution
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
    用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
  • ミストチューブ ナカトミ

    ミストチューブ

    ナカトミ
    4,498税込4,948
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
    M-25TA用のミストチューブです。
...
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis