カテゴリ

  • 切削工具(422)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(147)
  • 日用品(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 理美容(42)
  • 介護用品(41)
  • 農業機械(41)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 卓上消耗品(34)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 作業工具(20)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • カー用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 家電(11)
  • 厨房用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 医療(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 清掃用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 物流用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 事務用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「misuto」の検索結果

1,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9後藤
14,880税込16,368
1個
3日以内出荷
広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気1時間あたり約4.8円の節水タイプ設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.2幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207噴霧量(mL/min)約405適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタSDG株式会社
5,098税込5,608
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリエステル
ミストワークファン SHOWAミストワークファンSHOWA
43,980税込48,378
1台
欠品中
バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。トラスコ品番699-3669セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1材質ABSほか幅(mm)400高さ(mm)710切替方式風量:3段階奥行(mm)370電圧(V)DC24機能自動首振り機能付、風量調節:3段階充電時間約3時間水タンク容量(L)23噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)容量(A)4.0h首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)稼働時間(時間)約5.5~17
ミニミスト 日本機電ミニミスト日本機電(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタSDG株式会社
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット結一産業
3,290税込3,619
1セット
当日出荷
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用20mの延長ホース! セットのミストスイッチも装着することで、ホースをつなげることが可能です。 カッターを使って好きな位置でホースをカットすることができます。
用途ウォーターミスト交換用延長ホースセット内容ホース、ミストスイッチ材質ホース:PE/ミストスイッチ:PEホワイト長さ(m)20
自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業自給式ミストアタッチメント スプラ日動工業
5,998税込6,598
1個
欠品中
工場扇に簡単取り付け!水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(USB type-A 出力5V3Aまで。)連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間
仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
エアークーラー(超低温空気発生器) イチネンTASCOエアークーラー(超低温空気発生器)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOSスプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】GENTOS
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)3段階の風量と4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。自動首振り機能搭載(横向き):120°
用途工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理付属品リモコン(乾電池別売)、専用ACアダプター(13.5V/2A)、フィルターカバー付き吸水チューブ×2、専用バケツ(22L)、キャスター×4、ミストノズル×2高さ(mm)バケツ:560質量(g)4947寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ファン:460×535×190首振角度(°)左右120バッテリー【25%-50%-75%-100%】で表示電源(AC V)専用アダプター:(50/60Hz)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×245×1065バッテリー電圧(V)11.1水タンク容量(L)22電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3600(リチウムイオン充電池)インジケータ充電中、【25%-50%-75%-100%】の下で点滅している%以下が残量。例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下運転時間【ファンのみ】Eco:50h/Mid:10h/Hi:4h【ファン+首振り】Eco:11h/Mid:5.5h/Hi:3h【ファン+ミスト】Eco:12h/Mid:6h/Hi:3.5h【ファン+ミスト+首振り】Eco:8h/Mid:4.5h/Hi:2.5h/ライト/80h※電源コードについないで使用可能。噴霧量(L/h)3
CRD-400R用部品 SDG株式会社CRD-400R用部品SDG株式会社
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合CRD-400R
スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOSスプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】GENTOS
21,980税込24,178
1台
欠品中
ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)縦は手動、横は自動で首振が可能。自在な角度調整ができる。(90°)4段階で風量&ミスト量の調整、4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。
用途工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理その他ファン+バケツ:H755mm3837g、対応バケツ径:26cm~33cm、バケツ容量:25L(19.5cmの水位時)、バケツサイズ:Φ33×42cm、ファンのみ:W280×H370×D262mm2897g、噴霧量:スプレーモード弱2.5L/h、スプレーモード中3L/h、スプレーモード強4.5L/h、スプレーモード最強6.0L/h、3.7V/4000mAh×6本使用、首振り角度:90°付属品専用ACアダプター(13.5V/1.6A)、バケツ(25L)、ミストノズルx4、リモコン(CR2025付属)幅(mm)約330高さ(mm)約755質量(g)3837奥行(mm)約330容量(L)25(バケツ)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)2.5(W:最弱)、3.0(L:弱)、4.5(M:中)、6.0(H:強)バッテリー容量(mAh)24000インジケータ【バッテリー】充電中「25%-50%-75%-100%」の下で点滅している%以下が残量(例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下)運転時間【ファンモード(スイングなし・ミストなし)】Eco:64.0H/Mid:27.0H/Hi:14.0H/Max:8.5H【ファンモード(スイングあり・ミストなし)】Eco:30.5H/Mid:19.0H/Hi:11.0H/Max:7.5H【ファンモード(スイングなし・ミスト弱)】Eco:22.0H/Mid:15.5H/Hi:10.0H/Max:7.0H【ファンモード(スイングあり・ミスト弱)】Eco:16.0H/Mid:12.0H/Hi:8.5H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト中)】Eco:18.5H/Mid:13.5H/Hi:9.0H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト中)】Eco:14.0H/Mid:11.0H/Hi:8.0H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト強)】Eco:16.5H/Mid:12.5H/Hi:8.5H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト強)】Eco:13.0H/Mid:10.0H/Hi:7.5H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト最強)】Eco:14.5H/Mid:11.0H/Hi:8.0H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト最強)】Eco:11.5H/Mid:9.5H/Hi:7.0H/Max:5.5H※電源コードについないで使用可能
Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m スーパー工業Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5mスーパー工業
55,980税込61,578
1セット
当日出荷
Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。
トラスコ品番677-4951セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本質量(kg)0.6
ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット 結一産業ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット結一産業
5,780税込6,358
1セット
当日出荷
テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます! 一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです! ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用! テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了! きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット! ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています! ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に仕様ミスト×4(2.5m間隔)セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム全長(m)約17.5ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)噴霧量(mL/min)43.8
超音波式ミストファンPRO TRUSCO超音波式ミストファンPROTRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。
用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業100Vミスト発生機 Digi Mist 3スーパー工業
132,980税込146,278
1台
当日出荷
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF付属品ホースジョイント、ホースクランプトラスコ品番677-4958幅(mm)380高さ(mm)260出力(kW)1.3奥行(mm)270周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)580キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
高圧ミストホースセット DigiMist スーパー工業高圧ミストホースセット DigiMistスーパー工業
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
用途Digi Mistのスターターキットとして。トラスコ品番147-4283セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本質量(kg)2
ウォーターミストシリーズ ミストスイッチ 結一産業ウォーターミストシリーズ ミストスイッチ結一産業
698税込768
1個
当日出荷
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 簡単装着ミスト用ミストスイッチ! 蛇口が遠くても手元で操作! 切った箇所のホースをミストスイッチに差し込むだけで、お好きな位置で自由に水が出せて止めらます。 止めた状態からゆっくり回して水量調整をすることでミストの強弱も可能!
用途ウォーターミスト交換用スイッチ材質PE寸法(mm)約30×50×18ホワイト
ミストアーチ シングル 5ノズル 三和製作所ミストアーチ シングル 5ノズル三和製作所
48,900税込53,790
1台
当日出荷
水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)0.38(0.4MPa)トラスコ品番819-4137セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等質量(kg)7タイプシングル質量(kg/セット)7
ミストワークファン ShowaミストワークファンShowa
11,980税込13,178
1台
当日出荷
持ち運びに便利なサイズ感です。薄型なので場所を取らずに設置可能です。
用途屋外イベントでの熱中症対策として。付属品取り扱い説明書、充電ケーブル、リモコントラスコ品番720-3895材質ABS幅(mm)355高さ(mm)330奥行(mm)170タンク容量(L)12
充電式ミストファン ダークホース充電式ミストファンダークホース
16,998税込18,698
1台
翌々日出荷
水道・電源がない場所で大活躍。風量・ミスト4段階切替。便利な自動首振り機能。保管時はバケツに収納。
用途アウトドア・建築現場・イベント・事務所、休憩所に。寸法(mm)【バケツ】Φ330×Φ260質量(kg)4.3容量(L)【バケツ】25消費電力(W)20バッテリーLi-ion3.7V(30000mAh)防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)7ホース長さ(cm)65
ミストアーチ ダブル 10ノズル 三和製作所ミストアーチ ダブル 10ノズル三和製作所
89,900税込98,890
1台
当日出荷
水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)0.76(0.4MPa)トラスコ品番819-4138セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12、連結用パイプ×2、連結用ジョイント×4材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等質量(kg)15タイプダブル質量(kg/セット)15
25Lミストタンクキット ナカトミ25Lミストタンクキットナカトミ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
ミストdeクールシャワー 扇風機用 後藤ミストdeクールシャワー 扇風機用後藤
7,298税込8,028
1個(340g)
4日以内出荷
扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.2円の節水タイプ 扇風機の大きさに合わせてアレンジできる 真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。 ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。 本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。 キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。 放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
総質量(kg)約0.28チューブ全長(m)チューブ:約3.5材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロンセット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10適合ホース内径(Φmm)12~15チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)9.8
ウォーターミスト 工場扇用 日本緑十字社ウォーターミスト 工場扇用日本緑十字社
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
超簡単スピード着脱が可能なので、工場扇がミストファンに早変わりします。水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットされています。どこでも使える10mロングホースを採用しています。購入後、すぐにご使用いただける、すべてが揃ったスピードキットです。
仕様ミストノズル:3ヵ所、自在クリップ:4か所トラスコ品番213-0409セット内容ミストリング、自在クリップ、蛇口キット、ホース10m、分岐蛇口材質ホース:PE製、噴霧口:銅製、自在クリップ:PP製タイプ省エネミストタイプホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)43.8(ミストノズル1個当たり)径(mm)300
クールファンツイン エスケイジャパンクールファンツインエスケイジャパン
9,800税込10,780
1台
翌々日出荷
夏は扇風機(ミストファン)、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン多機能モデル(ミスト単独運転で冬は加湿器に。きめ細やかなミストがやさしくうるおします)秒速7mの強風でミストがすぐ届く(多翼シロッコファンの強風で遠くまでしっかり送風、拡散。すばやく快適温度に)ミスト、風量調節3段階イルミネーションライト付き
用途熱中症対策、ミストファン、加湿器 オフィス、リビングに仕様【ミスト量】切,1,2,3段階質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×273×306電源コード(m)1.8風速(m/s)7首振角度(°)【ルーバー】左右自動60、上下手動40最大消費電力(W)30風量調整切,1,2,3切タイマー2,5,8h噴霧量(mL/h)【ミスト】最大280
CF-290N用安全ガード指入れ防止網 日動工業CF-290N用安全ガード指入れ防止網日動工業
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
CF-290B用安全ガードです。 網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。
付属品タッピングネジ×8本適合機種CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)620×590
ポータブル電動ミストファン G-Mist Portable グリーンライフポータブル電動ミストファン G-Mist Portableグリーンライフ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。フックでぶら下げてライトとしての使用も可能。リモコン付きで離れていても簡単操作。
用途ミストファン材質本体/ABS質量(kg)2.2グレー電源DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)コード長さ(m)【USBコード】1電池DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)水タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.6×15×55.5
PC押入れスノコ2枚組 パール金属PC押入れスノコ2枚組パール金属
2,498税込2,748
1セット(2枚)
翌々日出荷
気になる押入れの湿気防止や結露防止に最適です。扱いやすいプラスティック製です。
材質ポリプロピレン質量(g)1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×25.5
ミストファン J&SミストファンJ&S
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
噴霧量(L/h)10消費電力(W)36/40電源(V)単相100質量(kg)3タイプエコノミータイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405
クールファン用キャスター 日動工業クールファン用キャスター日動工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタSDG株式会社
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
油性ミストや油煙の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
遠心分離式ミストファン用羽根 PROMOTE(プロモート)遠心分離式ミストファン用羽根PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
4,690税込5,159
1枚
翌々日出荷
用途プロモート ミストファン PM-660MFZ専用の羽根です。適合型式PM-660MFZ
ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ PROMOTE(プロモート)ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプPROMOTE(プロモート)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途プロモート PM-660MFZ用部品です。
ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタSDG株式会社
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタSDG株式会社
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
電動ミストファン G-Mist グリーンライフ電動ミストファン G-Mistグリーンライフ
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途ミストファン適合給水:コネクター付きチューブ質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約45/64角度(°)風向き:55電源コード(m)(約)1.8風量3段階(弱 中 強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5噴出形状ミストノズル3個素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン接続長(m)ホース:1
ミストファンV02 AirRevolutionミストファンV02AirRevolution
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
高圧ホース Digi Mist スーパー工業高圧ホース Digi Mistスーパー工業
7,398税込8,138
1巻
3日以内出荷
用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8727質量(kg)1長さ(m)1
...
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis